37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに 付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース 材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC 質量(g)65(片側) バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
1双
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
L.GY/BK
1双
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
1双
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。 小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。 ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。 専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。 また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。 専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
ブラック 素材【表地】やぎ革【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋 大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様ヒーター内蔵 セット内容本体、充電アダプター、バッテリー 材質生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン 質量(g)本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台) 連続使用時間(時間)8 温度調節3段階 充電時間(時間)約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
1双
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。 素材:コンフォマックス・3M TM シンサレート TM・NEOCOT 断熱性の高い中綿素材や冷気をシャットダウンするドローコードなど、基本スペックを充実させ断線に強いカーボン電熱線を採用。 スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーより電源を安定して引き込むバッテリー直仕様モデルを追加。(バッテリーに接続するとバッテリーの残量インジケーターは常に最大値を示します。) 甲と掌にはカーボンプロテクターを配置。段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。 スマホ操作可能 小指側面リフレクター(側方安全性を向上) しっかりホールドする手首ベルト シールドワイパー コンフォマックス(透湿防水性の中綿素材) 3M TM シンサレート TM(高機能中綿素材) インナーには抗菌・消臭効果の高いNEOCOT NEOCOT(インナーには抗菌・消臭効果の高い) 誤操作防止機能(電源はスイッチ3秒長押し) ※コンフォマックス 中綿素材として世界で初めて、保温性・防風性・防水性・透湿性を併せ持った高機能衣料用断熱素材。極細繊維が多くの空気を包み込み、最小限の厚みで優れた保温性を実現。 ※3M TM シンサレート TM 微細な繊維構造により優れた断熱性を実現して、寒い季節を快適に過ごせるよう開発された素材。薄くても暖かいを実現することができる技術である。 科学的分析に基づき、全世界でウィンタースポーツウエアやタウンカジュアルウエア、ファッショナブルウエア、手袋、ブーツ、帽子、寝具などに使われている。 ※NEOCOT 抗ウィルス効果が認めれた生地。 銅繊維の抗菌性と抗ウイルス性を活かし細菌繁殖を99%減らし、嫌な臭いをとり除きます。
ブラック
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。 走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。 指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。 アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。 内側にボアを採用し保温力が向上。
ブラック サイズフリー 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
2,898 税込3,188
4日以内出荷

<お気に入りのグローブのインナーに> 薄手のフリース生地にヒートパネルが入っているため、使い慣れたグローブのインナーとして使用可能なモデル。 カフスを長めにし、スイッチ操作もしやすくしています。 インナーのため、収縮性のある薄い素材を使用しています。
ブラック 素材【表地】本体:ポリエステル 90%、ポリウレタン 10% 手首部分:ポリエステル 100%【裏地】ナイロン 83%、ポリウレタン 17% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。 小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。 人工皮革で軽量に仕立てたタイプ。 専用充電式バッテリーはカフス部外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。 また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも最適。 専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
ブラック 素材【表地】本体:ポリエステル 100% バッテリーボックス・手首ベルト・指甲側(小指以外):ナイロン 100% フェイクスウェード部分:ナイロン 100% 指マチ部分:表側-ナイロン 84%、ポリウレタン 16% 裏側-ポリエステル 100%【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
1双
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書 ブラック 質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分) 消費電力(W)約10 電源USB(5V2.0A以上) 温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 入数(双)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15 機能タッチパネル対応、防寒・保温 全長(cm)22 材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100% モード温度3段階(低・中・高) ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260 手首周り(cm)20~24 寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13 稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 手囲い(cm)23
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)24
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手の保温に効果的なシンプルな作りのネオプレン製ハンドルカバー。 厚みの少ないコンパクト設計により、車体に装着した際に外観の変化がすくないのも特長です。
材質ネオプレーン BLACK サイズFree 機能左右対称
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

<ナックルガードがついたスポーツモデル> スポーツバイクのユーザーに最適なカーボンナックルガードを装備したモデル。 レザーと化繊素材を組み合わせ、着脱しやすく指の動きを損ないません。 手の平には滑りどめと補強を施しました。 スマホタッチ対応
ブラック 素材【表地】本体:やぎ革 フェイクスウェード部分:ナイロン:100% 手首外側部分:ポリエステル 100% すべり止め部分:ポリエステル 100% 手首内側・親指外側部分:ナイロン 100%【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。 中指長(cm)10 材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース 厚さ(mm)測定不可 オレンジ+ブラック サイズF 入数(双)1 機能透湿、防水、防寒 全長(cm)31 手のひらまわり(cm)27 手の平幅(cm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。
サイズフリー 全長(cm)約40 耐熱温度(℃)約200(目安) エスコ品番EA353AB-29 質量(g)261 材質(手袋)表:アラミド繊維/アルミコーティング加工、裏:アラミド繊維混合フェルト、裏:綿
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

カーボンファイバー
用途作業用 セット内容専用バッテリー 5V専用 ブラック 質量(g)約80 入数(双)1 出力電流(A)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×73×13 機能防寒、発熱 材質(手袋)ポリエステル100% 入力電流(A)2 バッテリー容量(mAh)3000 ケーブル長(cm)充電用USBケーブル:25
1セット
8,598 税込9,458
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ式に比べ、脱着が容易な巻きつけ式。グリップ長に合わせ、95mmと105mmをラインナップ。簡単操作のON-OFFスイッチ式を採用。
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電熱グローブ Electric Heated Gloves 専用のバッテリー。(2200mAh/7.4v)。バッテリーでの稼働時間を伸ばしたい方におすすめです。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

シガーソケットから電熱グローブに直接接続して稼働する事ができるので、 バッテリー残量や時間を気にせずにご使用いただけます。バッテリー残量や時間を気にせず使いたい方におすすめです。PowerArQの電熱グローブ Electric Heated Gloves専用
ケーブル長(cm)電熱グローブ接続側(2股に分かれている部分):90、電熱グローブ接続側(2股に分かれていない部分):30、シガーソケット接続側:79
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。 断熱性の高い中綿素材や冷気をシャットダウンするドローコードなど、基本スペックを充実させ、断線に強いカーボン電熱線と大容量バッテリーを採用。 スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーの残量を目視することが可能です。 甲と掌にはカーボンプロテクターを配置。 エコノミーモード・ノーマルモード・ハイパワーモードの3段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。 バッテリーや充電器までオールインワンになっているので、買ってすぐご使用いただけます。 3000mAhバッテリーで最長5時間30分稼働(エコノミーモード時)※稼働時間は目安です。ご使用いただく環境や気温などによって変動します。 視認性を上げるため小指の側面にリフレクターを配置し、事故を未然に防ぎます。 手首部分のベルクロは2箇所あり、装着感を上げ風の侵入を防ぎます。 もちろんスマホタッチも可能。 XS~3XLMでの幅広いサイズ設定でどなた様でもご使用いただけます。
ブラック
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PowerArQの電熱グローブのバッテリーを充電 するときに使える 変換ケーブル。付属の充電器 を持ち歩きたく無い人にオススメ!
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

PowerArQの電熱グローブのバッテリーを充電 するときに使える 変換ケーブル。付属の充電器 を持ち歩きたく無い人にオススメ!
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。 グレー 厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EK-215とEK-207のセット。新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。『EK-215』。・しなやかで断線しにくいマイクロカーボンファイバーヒーター採用。・3通りの発熱エリアを選択可能(指先 / 掌 / 指先+掌)。・透湿防水仕様。・保温中綿。・握りやすい立体パターン。・内蔵型ハードタイプナックルガード。・カーボン製パームスライダー。・衝撃吸収フォームパッド(指)。・夜間被視認性を高めるリフレクター。・スマホ操作可能。・リストベルト。・ドローコード。・コピー防止4Dラベル。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き。注意事項。商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
用途素材。・EK-215。[表地]ナイロン・合成皮革・山羊革・PU。[裏地]ポリエステル。[中綿]ポリエステル。プロテクター。ナックル・掌 材質[表地]ナイロン・合成皮革・山羊革・PU[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コミネ製7.4V電熱グローブを車載USBソケットに接続して使用できるアダプター。
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

EK-106, EK-111, EK-112, EK-312の袖口電源コードに接続してコミネ製7.4V用電熱グローブ(GK-804, EK-200, EK-205, EK-215,EK-217,EK-218)が使用できるようになるアダプター
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

指先を包み込む配線と優れた保温性と耐湿性を備えたプリマロフト(R)を採用した、薄型7.4Vバッテリーセット付き電熱グローブ。新開発の薄型バッテリーは従来モデルより約24%薄型化し、装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。ナックルプロテクターとプラスチックスライダーを装備。立体パターン、高性能透湿防水フィルムHiPORA(R)を採用。リブニットカフ仕様で冷たい風の侵入を防ぎます。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・プリマロフト:保温力に非常に優れる最新内綿素材。ウインターアイテムに使用。Made in the USA。・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能。・コミネ製7.4Vシガーソケットからの給電で使用 材質【outshell】nylon , polyester, cotton, polyurethane 【liniing】polyester 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R) ブラック プロテクターknuckle・palm
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイッチONですぐに発熱し断熱生地で熱を逃がさず指先までしっかりあたたか。薄型7.4Vバッテリーセット付き電熱グローブ。新開発の薄型バッテリーは従来モデルより約24%薄型化し、装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。ナックルプロテクターとカーボンパームスライダーを装備。立体パターン、高性能透湿防水フィルムHiPORA(R)を採用し、電熱機能OFFでもロングタイプのライディング用ウインターグローブとして使用可能。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・主にグローブのプロテクターに使用。カーボン繊維が強度を高めている。・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能。・コミネ製7.4Vシガーソケットからの給電で使用 材質【outshell】nylon, polyurethane, other 【liniing】polyester 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R) ブラック プロテクターknuckle・palm
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。IDHCB ヒートグローブ専用ケーブル【バッテリー接続型】。電池残量を気にせず使えるバイクバッテリー接続ケーブル。idealヒートグローブ(電熱グローブ)シリーズのために開発された、バイクバッテリー接続用のケーブルキットです。バイクのバッテリーから直接電源を取れるため、電池残量を気にする必要がなく、充電の手間もかかりません。ロングツーリングや、毎日の通勤通学にご活用ください。※接続ケーブルの取り付けは、国家資格を持つ整備士が行ってください。※排気量125cc以下などの発電量が低い車両の場合は、充電が不十分になりバッテリートラブルが発生する場合がございますのでご注意ください。-------------------------------------。商品番号:IDHCB。商品名:ヒートグローブ専用ケーブル【バッテリー接続型】
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。品番:IDHCB。適合:ID-201/ID-202/ID-203/ID-204専用 適合ID-201/ID-202/ID-203/ID-204専用
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。 。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。 。ID-205 HEAT5 【ヒート5】。 。マグネット式電源スイッチでグローブをしたまま簡単にON/OFFできる、軽量で暖かなヒートグローブ。 。ideal初のUSB Type-C バッテリー採用のヒートグローブ(電熱グローブ)。手のひら内側には3Mシンサレート生地を採用し、透湿防水防風フィルムの二層構造により、デッドエアを溜め込むことで暖かさを保ちます。断線に強いカーボン電熱線を採用。スイッチコントローラーには新機構「マグネット式ワンタッチ電源」を取り入れ、バッテリー本体には残量を目視できるインジケーターを装備。さらに袖口部分には肌触りがよく温かいフリース素材を使用。人差指甲部と小指側面にリフレクターを装備し前方側方からの視認性を高めることで、ライダーの安全性を向上させました。 。製品詳細。・断線に強いカーボン電熱線を指の周囲に配線。手の動きを妨げることなく効率よく指先まで暖めます。・中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3M シンサレート"を採用。・透湿防水防風フィルムを二層重ね、デッドエアを溜め込む構造を採用。軽量且つ暖かく、従来品より高い操作快適性を実現。・グローブを装着しながら簡単にオンオフ操作可能なマグネット式ワンタッチ電源 。・出先でも手軽に充電可能なTYPE-Cケーブル充電タイプの3.4V/5000mAhバッテリータイプ。 。バッテリー仕様。・バッテリー持続時間:2.5時間 。・バッテリー充電時間:3時間(バッテリー1個あたり)。・入力/出力(USB Type-C):5V2A 。・本製品にはバッテリー充電用のType-Cケーブルが付属しません。記載の規格に合うUSB端子Type-C充電ケーブルをご使用ください。※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間は異なる可能性があります。バッテリーには個体差があるため、左右のバッテリーで稼働時間が多少異なる場合があります。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※低温やけど防止のため定期的に手や指の状態を確認し、熱いと感じたら電源を切る、グローブを外すなど、こまめな温度調整を行ってください。※専用のバッテリー以外での使用で生じた不具合はトラブルは保証対象外となります。必ず専用バッテリーをご使用ください。また、本製品付属の専用バッテリーを本製品以外に接続して使用しないでください。 。-------------------------------------。商品番号:ID-205。商品名:ID-205 【ヒート5】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK。セット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、取扱説明書/保証書 ※本製品にはバッテリー充電用Type-Cケーブルは付属しません。メーカー保証:ご購入より1年間
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル ブラック 対応シーズン秋冬モデル
1双
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドクターウォーム電熱インナーグローブ
極薄インナーグローブでお気に入りのグローブがあったかグローブに!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…極薄インナーグローブでお気に入りのグローブがあったかグローブに!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。厚みわずか0.8mm!お気に入りのグローブのインナーとして最適! 手背側が暖かくなります。
付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC) ブラック 備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。 タイプ電熱インナーグローブ 型番G18 バッテリー容量(mAh)2200
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用バッテリーを使用する保護性能に優れる7.4V仕様電熱ウインターグローブ。握りやすいフローティング構造のカーボンプロテクターを拳に、CE規格衝撃吸収フォームを指に装備。しなやかで断線や腐食に強いマイクロカーボンファイバーヒーターは配置を改良することで指先を包み込むように温めます。電源を別売りとし、使い方に応じて無駄のない組合わせを選択可能。
用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください)。・保温性を高める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き 材質polyester・Polyurethane・Goat Leather・Nylon・HiPORA(R) 最大消費電力(W)約20(左右合計)
1双
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EK-217とEK-207のセット。カーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V電熱ウインターグローブ。カラーバリエーションが豊富。3段階の温度調整が可能。『EK-217』。・7.4 V。・カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる。・3段階の温度調整機能。・ナックルプロテクター。・パームプロテクター。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き
用途素材。・EK-217。[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン。[裏地]ポリエステル。[中綿]ポリエステル。[メンブレン]HiPORAR。プロテクター。ナックル・掌 材質[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル[メンブレン]HiPORAR
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フィンガーレスだから細かな作業やオフィス、釣りやオープンカーで大活躍!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…フィンガーレスだから細かな作業やオフィス、釣りやオープンカーで大活躍!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。厚みわずか1mm!フィンガーレスだから細かな作業やオフィスでも使用できます! 手掌側が暖かくなります。
付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC) ブラック 備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。 タイプ電熱フィンガーレスグローブ 型番G56 バッテリー容量(mAh)2200
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドクターウォーム電熱インナーグローブG
グリップ付き極薄グローブでそのまま使用もOK!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。防水・防風素材で多くの使用シーンで大活躍します。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…グリップ付き極薄グローブでそのまま使用もOK!。インナーグローブとして使用もOK!。急速加熱機能ですぐに暖かい!。インナーとしてお使いの場合は、ワンサイズダウンがおすすめです。防水・防風素材で多くの使用シーンで大活躍します。。サイズ。XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL。。温度調整。・High 65℃/3時間。・Medium 55℃/4時間。・Low 45℃/7時間。※体感温度と使用時間は外気温と使用環境で異なります。。付属バッテリー。・リチウムバッテリー。・容量:7.4V/2200mAh。・充電時間:4-8時間。。洗濯。ぬるま湯で手洗い可能で清潔にお使いいただけます。※製品の洗濯マークをご確認の上、洗濯を行ってください。。ブランド。ドクターウォーム社は国際的な製品安全および環境基準を厳守しています。製品はCE/ROHS/FCC/UKCA/ULの規格に合格しています。。使用シーン例。船 釣り ゴルフ スキー 散歩 バイク 自転車 乗馬 ハンティング など…。厚みわずか1.5mm!グリップ付きだからバイクはもちろん外作業に最適! 手掌側と手背側が暖かくなります。
付属品本体、バッテリー(品番:DW-SK7422)、バッテリー充電器(品番:DW-USC) ブラック 備考製品タグに記載されている洗濯マークに従い、洗濯を行ってください。 タイプ電熱インナーグローブG 型番G44 バッテリー容量(mAh)2200
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GK-804とEK-207のセット。しなやかに、指先を包み込むように温めるマイクロカーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V仕様電熱ウインターグローブ。ヒーターの配置を工夫し、指先の温かさを確保。『GK-804』。・マイクロカーボンファイバーシステム。・夜間視認性を高める反射パネル。・プロテクター : ナックル・パーム。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き
用途素材。・GK-804。[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン。[裏地] ポリエステル。[メンブレン] HiPORAR。プロテクター。ナックル・掌 材質[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン[裏地] ポリエステル[メンブレン] HiPORAR
1着
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)