B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)0.3
スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)
電気定格15A 230VAC、20A 115VAC
ディファレンシャル1℃ max
キャピラリーチューブ1200mm
緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST スロー接点方式のサーモスタットです。
温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。
精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS
質量(kg)0.3
スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)
電気定格15A 230VAC、20A 115VAC
ディファレンシャル1℃ max
キャピラリーチューブ1200mm
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)30
シース外径(Φmm)12
関連キーワード