20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに 付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース 材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC 質量(g)65(片側) バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
1双
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書 質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分) 消費電力(W)約10 電源USB(5V2.0A以上) 温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 入数(双)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15 全長(cm)22 材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100% モード温度3段階(低・中・高) ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260 手首周り(cm)20~24 寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13 稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 手囲い(cm)23cm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

<お気に入りのグローブのインナーに> 薄手のフリース生地にヒートパネルが入っているため、使い慣れたグローブのインナーとして使用可能なモデル。 カフスを長めにし、スイッチ操作もしやすくしています。 インナーのため、収縮性のある薄い素材を使用しています。
ブラック 素材【表地】本体:ポリエステル 90%、ポリウレタン 10% 手首部分:ポリエステル 100%【裏地】ナイロン 83%、ポリウレタン 17% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業手袋と併用しての使用(インナーグローブ)。高温(45~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。
用途作業着 ブラック 機能発熱 混率(%)手:ナイロン86・PU14 手首ポリ94・PU6 総丈(cm)32 バッテリー電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)1800
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋 大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様ヒーター内蔵 セット内容本体、充電アダプター、バッテリー 材質生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン 質量(g)本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台) 連続使用時間(時間)8 温度調節3段階 充電時間(時間)約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
1双
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。 小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。 人工皮革で軽量に仕立てたタイプ。 専用充電式バッテリーはカフス部外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。 また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも最適。 専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
ブラック 素材【表地】本体:ポリエステル 100% バッテリーボックス・手首ベルト・指甲側(小指以外):ナイロン 100% フェイクスウェード部分:ナイロン 100% 指マチ部分:表側-ナイロン 84%、ポリウレタン 16% 裏側-ポリエステル 100%【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
1双
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。 東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。 グレー 厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーボンファイバー
用途作業用 セット内容専用バッテリー 5V専用 ブラック 質量(g)約80 入数(双)1 出力電流(A)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×73×13 機能防寒、発熱 材質(手袋)ポリエステル100% 入力電流(A)2 バッテリー容量(mAh)3000 ケーブル長(cm)充電用USBケーブル:25
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ対応モデル『意匠登録受願』。 インナー部分に防水手袋が入っているため水と風をシャットアウト。
迷彩 サイズフリー 材質手のひら:ポリウレタン(人工皮革補強付/合成皮革)/手の甲:ポリエステル/インナー部分:フリース付 厚さ(mm)(材質)0.6~0.7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。 小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。 ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。 専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。 また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。 専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
ブラック 素材【表地】やぎ革【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)24
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。 走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。 指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。 アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。 内側にボアを採用し保温力が向上。
ブラック サイズフリー 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
2,898 税込3,188
4日以内出荷

立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。
サイズフリー 全長(cm)約40 耐熱温度(℃)約200(目安) エスコ品番EA353AB-29 質量(g)261 材質(手袋)表:アラミド繊維/アルミコーティング加工、裏:アラミド繊維混合フェルト、裏:綿
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

バッテリー付き。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、バッテリーポケット、手のひら滑り止め付き、スマホ操作可能(左右人差し指・親指)、反射パイピング。手洗い可能。
セット内容カーボンヒートグローブ1双・専用バッテリー2個・充電ケーブル 材質滑り止め:ナイロン・ポリウレタン ブラック サイズF タイプヒートポイント:各1ヶ所(手の甲) 入数(双)1 連続使用時間(時間)(強)約3、(中)約3.5、(弱)約4 機能タッチパネル対応、防寒・保温 材質(手袋)ポリエステル・ポリウレタン ヒートタイムプレ:5分(5分後に中温へ変更)
1双
8,998 税込9,898
当日出荷

Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。
機能防寒・防水 材質(裏)ポリウレタン 材質(表)PVC 材質(インナー)PVC
1双ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<ゴートスキンを使用した本格ガントレットタイプ> 袖部分まで覆う長さのあるガントレットタイプ。 カフスにジッパーを備え、着脱しやくすなっています。 しなやかで手に馴染みやすい上質なゴートスキンを使用し、手の平には補強も施しました。 スマホタッチ対応
ブラック 素材【表地】やぎ革【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。 中指長(cm)10 材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース 厚さ(mm)測定不可 オレンジ+ブラック サイズF 入数(双)1 機能透湿、防水、防寒 全長(cm)31 手のひらまわり(cm)27 手の平幅(cm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。 材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)1 ヘザーグレー ゲージ数13 滑り止め効果なし RoHS指令(10物質対応)対応
1双
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型高性能のリチウムポリマーバッテリー2個と専用充電器のセット。 車体への配線作業が不要ですぐに使用可能。 保管時の管理にも役立つ電池残量表示付き。 約500回の充電使用が可能で経済的。 充電器はバッテリーパックをを2個同時に充電可能。(約6時間でフル充電) 海外でも使用可能な100-240V仕様充電器付属。(海外でのご使用には別途コンセントアダプターをご用意ください)
BK 適合同メーカーエレクトリックヒートシステム(7.4V)専用
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

用途作業 アウトドア ブラック 入数(枚)1 機能発熱 全長(cm)32
1枚
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)