カテゴリ

  • 接着剤・補修材(9)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電熱補修コテ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V 電熱補修こて エスコAC100V 電熱補修こてエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA934SB-22全長(mm)150電源(V)AC100温度(℃)【こて先】150以上コード長さ(cm)21危険物の類別非危険物
[単3x3本] 電熱補修こて エスコ[単3x3本] 電熱補修こてエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
ONにしてから20秒ですぐ使用できます。
エスコ品番EA934SB-21寸法(mm)172×40×25質量(g)73電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)1危険物の類別非危険物
プロ用フローリング補修セット エスコプロ用フローリング補修セットエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含)危険物の類別非危険物
電池式・電熱補修コテ 建築の友電池式・電熱補修コテ建築の友(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(73g)
当日出荷
かくれん棒シリーズすべてに使用可能 作業性に優れ、便利度UPで作業性もUP。 スイッチON 20秒ですぐ使える。 スイッチのボタンを押している時だけ加熱される二重安全スイッチ。 調色が簡単な透明な調色プレート付。
セット内容電池式・電熱補修コテ、調色プレート連続使用時間約60分(アルカリ電池3本使用)コテ先温度(℃)約270危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット 建築の友かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット建築の友(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険等級アズワン品番64-5076-15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
かくれん棒プロ No.30 ミニ4色セット 建築の友かくれん棒プロ No.30 ミニ4色セット建築の友
799税込879
1セット(3g×4本)
3日以内出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#8ダークブラウン、#12ナチュラル危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ 建築の友かくれん棒プロ No.25 電熱補修コテ建築の友(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険物の類別非危険物
かくれん棒プロ No.21 耐熱保護ジェル 建築の友かくれん棒プロ No.21 耐熱保護ジェル建築の友(1件のレビュー)
399税込439
1個(20g)
当日出荷
かくれん棒プロには必ず使用して下さい。 電熱補修コテの熱から施工対象物を守り、補修箇所以外のかくれん棒プロの付着を防ぎます。
成分白色ペトロラタム、パラフィン系オイル危険等級アズワン品番64-5076-29危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
かくれん棒プロ 建築の友かくれん棒プロ建築の友(1件のレビュー)
399税込439
1パック(6g)
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン危険物の類別非危険物
補修コテ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら