14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。 長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。
用途大型の獣害など 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192235 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)5000 使用電源バッテリー(12V) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用 対象動物害獣 仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約9.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

末松電子製作所ゲッターEX ソーラー
夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。 明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
用途節電型 対象動物害獣 仕様電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約9.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

盗難防止機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
用途人気の無い場所での設置に 対象動物害獣 仕様電池確認、自動スイッチ、盗難防止機能鍵スイッチ、盗難補償付3年 付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約9.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

屋内設置用、家庭用100Vの電気さく器。コンセント式漏電遮断機が標準装備。
用途盗難補償付1年、修理無料保証3年(正常使用条件、自然災害不可) 対象動物害獣 仕様夜間・昼夜間の出力切替スイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品コンセント式漏電遮断器、ヒューズ1A×2本、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約3.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×200×222 出力電圧(V)8500 電線長さ(m)(最大)2500 使用電源家庭用100V式コンセント 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 電気代の目安1ヶ月/約130円(50Hz/6W、60Hz/4.5W)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式です。 ネットを張るだけで小動物の潜り込み、すり抜けを簡単に防止できます。 ハクビシン、アライグマ、ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。 マイナスシートとの併用でより高い効果を発揮します。
セット内容クイック2000×1台、小動物用ネット(幅70cm×長さ45m)×1巻、FRPポール(14mm×90cm)×25本、パッカー16×52個、通電テープ20m巻×1個、ネット止め杭×50本、パルスチェッカー×1個 対象動物小動物
1セット
56,980 税込62,678
翌々日出荷

末松電子製作所ハイパワーゲッター
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型。 多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。 出力が大きいので大型の害獣が出没する場所に最適です。
用途大型の獣害など 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約18日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)8000 使用電源バッテリー(12V) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

1セット(25本)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

末松電子製作所ゲッターEX
夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。 明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
用途節電型 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、夜延長/約64日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年 付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約4.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)3300 使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

末松電子製作所ゲッターTakumi
ゲッターシリーズ中、最強の出力で大型の害獣や広い圃場などに最適です。 多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。
用途広い場所での設置や大型の獣害など 対象動物害獣 仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約10日、連続24時間/約5日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192 出力電圧(V)10000 電線長さ(m)(最大)12000 使用電源バッテリー(12V) 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 防水仕様IPX5
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

設置場所を選ばないソーラー専用タイプ
用途本体横の金具には盗難対策の南京錠取り付け可能 付属品バッテリー接続コード、高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(バッテリー用)、危険表示板、ソーラーパネル 材質ASA 質量(kg)3.4 出力電圧(V)10000(無負荷時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×395×170 機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、光センサー○ 入力電源DC12Vバッテリー(40B19)、ソーラー式 特性稼働日数(半日)45日 対象動物害獣
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

樹脂被膜鋼管支柱。
対象動物害獣 直径(Φmm)20 長さ(cm)90 対応Sガイシ、Eガイシ、Rガイシ、Pガイシ、Wガイシ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アナログ表示の簡易テスター。点滅で電圧を表示します。電池不要。
対象動物害獣
1個
2,798 税込3,078
当日出荷