32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト
材質布、ポリスチレン
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 高さ(mm)45 コード長さ(mm)800(有効長) セード寸法(mm)Φ300 適合電球60Wまで使用可 スイッチ種類壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET 電球(取付)100Wまで
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター 材質 幅(mm)260 高さ(mm)90 質量(g)約330 奥行(mm)260 口金E26 コード長さ(mm)1000 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 調光の可否 調色の可否
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球100Wまで 材質:鋼鉄製 ワイヤー 折り返しタイプ E26用
仕様ワイヤー、折り返しタイプ 材質鋼鉄線
1個
493 税込542
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ「フィラメント・シャンデリア」シリーズ器具専用のシェードです。
用途BA17710P・BP17712 への取り付け専用 材質鋼・黒色塗装 幅(mm)215 高さ(mm)63 奥行(mm)215 本体質量(g)300
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

電球100Wまで 材質:ポリプロピレン つりがねタイプ カラー:ホワイト
1個
284 税込312
当日出荷

LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
直径(Φmm)115 高さ(mm)160 口金E26 器具・セットセット品 取付ピッチ(mm)63 調光の可否不可 調色の可否不可
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配光可変形セード用ホルダ(別売)との組合せで、広角・中角・狭角配光が実現可能です。
質量(g)980
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター 材質 幅(mm)260 高さ(mm)90 質量(g)約330 奥行(mm)260 口金E26 コード長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26 定格消費電力(W)100まで 質量(g)200 コード長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エスコ品番EA758XZ-23 材質スチールワイヤー 寸法(mm)(折畳サイズ)150×105×90 質量(g)61 使用電球100Wまで
1個
440 税込484
欠品中

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風照明
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能 コード長さ(m)2 寸法(mm)(笠部)Φ148×68 質量(kg)1.4 タイプ標準形 全高(mm)473 外径(Φmm)167 照明定格AC100V / 上限100W 適正60W口金26mm 吸着力(N[kgf])800[80]
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付 幅(mm)Φ590 質量(kg)0.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)230 全高(mm)1045~1845 定格消費電力(W)12 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 デザイン淀江傘 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)K3 ランプシェード
【K3ランプシェードの特長】 表面はおしゃれな質感の本革orレザー調タイプ。カラーラインナップも全6色から選べます。 オートバイでの携行に便利な巻き付け組み立て式。ツーリングバッグ等への収納にも嵩張りません。 組み立ても簡単で巻きつけてホックで固定するだけ。 コンパクトランタンなどに装着可能な36Φ径対応。 展開サイズ:185×230(mm) ホック2箇所留め K3マルチツーリングライト(\3.200)にジャストサイズ その他36Φのランタンにも対応可能です。
厚さ(mm)2 サイズ(mm)展開時最大幅:185×230
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(cm)約60 アズワン品番64-4373-94 適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
3,608 税込3,969
当日出荷

真鍮製の小さな傘付きLED仕様のガーデンライト。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 BH1010を縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クモリガラス(FR)仕様は、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.7 高さ(mm)133 消費電力(W)2 口金E17 ガラス部くもりガラス 底径(Φmm)88 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小さな傘付きガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.7 高さ(mm)133 消費電力(W)2 口金E17 ガラス部クリアガラス 底径(Φmm)88 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 15Wのミニ電球を使った小さな傘付きガーデンライト。 BH1010を縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.7 高さ(mm)133 消費電力(W)15 口金E17 ガラス部クリアガラス 底径(Φmm)88 電球の種類普通球
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のブラケットマリンライトです。十字のマスクと傘付きデザインが定番のマリンポーチライト。 優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。 玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 質量(kg)約1.2 高さ(mm)170 奥行(mm)190 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED
1台
28,880 税込31,768
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十字のマスクと傘付きデザインが定番の真鍮製のマリンポーチライト。 アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。十字のマスクと傘付きデザインが定番のマリンポーチライト。 アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。斜めに広く照らすため、直接光源が目に入らないようクモリガラスを採用。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが優しく灯ります。 玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。 防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)145 奥行(mm)325 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
仕様調光器:不可 質量(kg)1.8 高さ(mm)215 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 全高(mm)347~1747 構造簡易防雨型 色温度(K)2700 幅(Φmm)240 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)352 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、吊り下げ可能。セット。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書、三脚、傘 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)1800 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)70 光色昼光色、電球色 点灯時間約6時間
1個
2,278 税込2,506
翌々日出荷

B10-1323 静電高圧発生装置「雷神」セット ナリカ 動画あり
中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版) 寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球) 質量(kg)約5.6 電圧発生電圧:最大約15万V 電源AC100V 50/60Hz 球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115 距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
1セット
195,000 税込214,500
5日以内出荷

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きのマリンランプ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練されたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化していく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約1.7 消費電力(W)5 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きの真鍮製マリンランプ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約1.7 消費電力(W)40 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119 質量(kg)約1.7 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED 消費電力(W)5 口金E26 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。 丸い柱(ピラー)を軸にし、傘付きの愛らしいデザインの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。 背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。 bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。
用途機能門柱 材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮 全長(mm)ピラー本体:1900 質量(kg)ピラー:9.5(目安) 高さ(mm)ランプ部:200 ランプミニLED電球2W E17 グローブ種別クリアガラス 直径(mm)ピラー本体:114 取扱説明書(0.36MB)
1組
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)