小型軽量のユニークな丸形シリーズです。
360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
動作特性モーメンタリ
接点構成1c
質量(g)340
動作力11.7
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
関連キーワード