口金E10
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-34
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1セット(10個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
アズワン品番65-9277-53
1箱(10個)
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
口金E10
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm
長さ(mm)30
定格電圧(V)220/250
発光色燈
寿命50000h
定格電流(mA)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズ(mm)9
電球ベースE10
1袋(10個)
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-24A
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)3
1パック(10個)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
口金10
形状T-10
色クリア
定格18V-0.11A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-52
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1袋(5個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金E12
火災報知器用
主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状中パネル球
定格消費電力(W)2
定格電圧(V)30
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)13
1個
¥152
税込¥167
当日出荷
T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様消費電力 = 10 W口金 = E14定格電流 = 330 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 45 lm寿命 = 3000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-49
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1袋(10個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
全長(mm)49
色ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)24
口金E17
ガラス球径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
9日以内出荷
全長(mm)49
定格電圧(V)110
口金E17
ガラス球径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格:300V 3A。電球100Wまで。口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
口金10
形状T-10
色クリア
定格35V-0.11A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
関連キーワード