208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格ランプ電力(W)5 定格電圧(V)100 全長(mm)48 定格寿命(時間)約5060 バルブ径(Φmm)20 ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-53 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
171 税込188
当日出荷

消費電力2.5Wでまぶしくなく、常夜灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)2.5 定格電圧(V)100 光色ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1個
132 税込145
当日出荷

装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状国民球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)30
1セット(2個)
189 税込208
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5W
エコ商品
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)50 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)13
1個
151 税込166
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100 口金E12 定格消費電力(W)0.5 定格入力電流(A)0.006 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ローソク形 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-25 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1セット(10個)
3,910 税込4,301
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球(2個入り)
長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52 クリア 種類ローソク球 径(Φmm)25 消費電力(W)5 口金E12 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)5 定格電圧(V)110 電球形状ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-51 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1袋(5個)
1,570 税込1,727
当日出荷

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10 定格電圧(V)100 口金E12 外径×全長(mm)21×48 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 電球形状小丸電球 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球 5W
5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 定格100/110V-5W
1セット(2個)
99 税込109
当日出荷

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

口金E12 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)20 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 電球形状中パネル球 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比。2個入
形状T-20 直径(Φmm)20 定格110V-5W 全高(mm)48 口金E12 定格寿命(時間)10000 仕上クリア
1個
199 税込219
3日以内出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-26 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1個
4,250 税込4,675
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E12 本体質量(g)10 全光束(Lm)25 定格寿命(時間)40000 周波数50/60Hz 電球形状ナツメ球 色温度3.000K 光源色電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19 電球の種類LED
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 定格110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品に比べ、約3倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 クリア 定格110V-5W 全高(mm)48 定格寿命(時間)10000 直径(mm)20
1セット(2個)
309 税込340
当日出荷

常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 定格100/110V-5W 定格寿命(時間)3000
1セット(3個)
199 税込219
当日出荷

アイリスオーヤマナツメ球 E12 電球色
常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E12 定格消費電力(W)約0.2 光色電球色相当 材質ポリカーボネート 質量(g)8 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格電流(A)約0.006 全光束(Lm)約15 定格寿命(時間)20000 対応密閉形器具対応 保証期間お買い上げ日より1年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49 使用場所屋内用 配光角度(°)約260 明るさ小形電球25形相当
1個
379 税込417
当日出荷

1個
88 税込97
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-58 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1セット(5個)
1,970 税込2,167
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-59 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)15
1パック(5個)
2,110 税込2,321
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5W
エコ商品
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48 消費電力(W)5 外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球 5W
ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 定格100/110V-5W 定格寿命(時間)3000
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷

装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 ピンク 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
319 税込351
翌々日出荷

オーム電機ナツメ球 5W
常夜灯に2個入屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 ホワイト 定格110V-5W
1セット(2個)
159 税込175
3日以内出荷

オーム電機ナツメ球 5W
常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 形状T-20 ホワイト 定格100/110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
72 税込79
当日出荷

オーム電機ナツメ球 T20E12
屋内専用(屋外使用禁止)
形状T-20 全高(mm)48 口金E12 直径(mm)20 ガラス色フロスト
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm)104 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E12 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状シャンデリア球 光色電球色 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E12 電球の種類LED 電球形状ナツメ電球 使用電圧(V)AC100(50/60Hz) 電球色 エスコ品番EA758ZM-11 全長(mm)48 消費電力(W)0.2 光源高輝度LED球3個
1個
640 税込704
当日出荷

長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48 ホワイト 定格電圧(V)110 口金E12 定格寿命(時間)約10000 電球形状ナツメ球 バルブ径(Φmm)20 電球の種類白熱電球
1個
249 税込274
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ナツメ球 T20-5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12 定格100/110V-5W
1セット(2個)
99 税込109
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金12 形状T-20 クリア 定格35V5W 全高(mm)48 直径(mm)20
1個
179 税込197
当日出荷

定格寿命10000時間の長時間設計 ※メーカー従来品比
形状T-20 直径(Φmm)20 全高(mm)48 口金E12 定格寿命(時間)10000
1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
仕様密閉対応、シリコンキャップ付き 質量(g)7 消費電力(W)0.7 口金E12 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8 防水IP65
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)