白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
口金E17
定格100/110V-40W
全高(mm)97
直径(mm)32
全長(mm)72
定格電圧(V)100/110
口金E17
ガラス球径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
長さ(mm)58
形状S-35
定格100/110V-22W
直径(mm)35
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電
口金E17
長さ(mm)68
形状R-45
定格100/110V-22W
直径(mm)45
全長(mm)49
定格電圧(V)110
口金E17
ガラス球径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニ球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)110
全長(mm)58
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)35
全長(mm)68
色ガラス球:耐熱透明アンバ-
定格電圧(V)100/110
口金E17
ガラス球径(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
9日以内出荷
関連キーワード