「電球 e26 20w」の検索結果

408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ソケットモデル ドウシシャソケットモデルドウシシャ
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。
用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。適合リモコン電池:コイン型電池(テスト用付属)消費電力(W)14(50/60Hz)本体質量(g)400機能ライト、ファン独立運転可、調光段階:2、風量調節:3段階本体サイズ(mm)Φ190×190取付口E26色(本体)ホワイト光束(Lm)810
LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
【 特 長 】 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ 省エネ法2027年度目標基準達成 E26口金
電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)
E26スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質PC+PA質量(g)70定格電圧(V)AC100幅(cm)5口金E26長さ(cm)5定格消費電力(W)適用光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)12.4取扱説明書(1.29MB)
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です。
仕様コード収納フレンジ付材質【セード(外)】鋼(白色)、【セード(内)】ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ554質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)280備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)785-1585定格消費電力(W)12平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)20傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライトODELIC(オーデリック)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
伝統を更新するもの。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
仮設現場用防塵防水LEDランプ SWAN仮設現場用防塵防水LEDランプSWAN
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
使いやすいE26口金の仮設工事現場用ランプです。ボトルフリーで現場の電圧を気にせずご使用いただけます。300°の広配光で空間を力強く照らします。カバー結合部に特殊成型による防水構造を採用、防塵防水IP65準拠の性能(防水ソケット装着時)で過酷な使用環境可でも水の侵入を防ぎます。
材質樹脂、アルミ、PC寸法(mm)直径68×高さ202.5質量(g)180消費電力(W)最大23定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82色温度(K)6500防塵防水性能IP65準拠※防水ソケット装着時エネルギー消費効率(Lm/W)130光束(Lm)器具:3000
LED電球 E26 100形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 オーム電機LED電球 E26 100形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
周囲が暗いとき人が近づくと点灯 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯 人や物の動きを検知する動体センサー 下向き器具専用 カバー付き器具対応 白熱電球100形相当の明るさ
全長(mm)121質量(g)125口金E26定格消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当岩崎電気
6,998税込7,698
1個
予約販売
材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数8W〈E26口金〉
LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉岩崎電気
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2700全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.5(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当岩崎電気
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)2900平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉岩崎電気
1個
欠品中
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2100全光束(Lm)2500平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、138.8(200V)、137.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉 岩崎電気LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉岩崎電気
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立本体も光源色も選べる2色自然な光の広がりと選べる光色幅広い温度に対応する屋内外兼用形金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)長寿命 低誘虫
質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)10.5定格周波数(Hz)50/60本体ガラス繊維入りポリカーボネート相関色温度(K)2700全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100~242ビームの開き(°)105(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)1100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)138光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076光度(cd)最大:550グリーン購入法適合ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
スペース球T26 E26 20Wクリア オーム電機スペース球T26 E26 20Wクリアオーム電機
379税込417
1個
8日以内出荷
形状T-26定格110V-20W口金E26直径×長さL(Φmm×mm)26×60仕上クリア
防滴ゴムソケット 東西電気産業防滴ゴムソケット東西電気産業
599税込659
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V
防滴ゴムソケット ビス止め 東西電気産業防滴ゴムソケット ビス止め東西電気産業
649税込714
1個
翌々日出荷
付属品ビス材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V口金E26使用電球20W以下
ゴム防滴プロソケット 東西電気産業ゴム防滴プロソケット東西電気産業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質PF(フェノール)定格6A300V口金E26使用電球20W以下
ゴム防滴プロソケット H付 東西電気産業ゴム防滴プロソケット H付東西電気産業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質PF(フェノール)定格6A300V口金E26使用電球20W以下
トドケルLEDライト ファン付LEDライト 替球 ZEFULSトドケルLEDライト ファン付LEDライト 替球ZEFULS
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
照らす、巡らす、この1台で。トドケルLEDライトで仕事空間を最適化。明るく照らす!進化したライト機能!高輝度2000ルーメン:作業現場の隅々までしっかりと照らし、細かな作業も見逃しません。光色も明るさも自由自在:温かみのある電球色から集中力を高める昼光色(2880K~8000K)までリモコンひとつで無段階に調整可能。作業内容や時間帯に合わせて最適な光環境を作り出せます。目にやさしいナイトモード:薄暗い環境や夜間の作業の作業でも目の負担が少ない優しい光でサポートします。空気を循環!快適サーキュレーター機能!一年中快適な室温へ:ライトに取り付けられたサーキュレーターが効率よく空気を循環。夏は涼しく、冬は暖房効率を高め、一年を通して快適な作業環境を実現します。3段階の風力調整:『弱・中・強』の3段階で風量をコントロール。現場の状況や体感に合わせて心地よい空気の流れを提供します。便利なタイマー機能:2時間・4時間のオフタイマー付。切り忘れを防ぎ省エネ効率的な運用が可能です。
セット内容ファン付LEDライトx1・リモコンx1・取扱説明書x2寸法(mm)120×250質量(g)380周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)24全光束(Lm)2000定格入力電圧(V)100~110光色電球色・昼光色(2880~8000K)
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TLセフティー電気用品
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
仮設照明 E26 LED電球 120W形相当
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270関連資料製品カタログ(8.99MB)演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8アイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光
LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T5アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
取付天井吊下型取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100色温度(K)2700光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯人の動きがなくなると約2分後に自動消灯急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼光色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
光の広がりが全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金電球色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
全光束1600ルーメン、白熱電球100形相当の明るさ光の広がり約250°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼白色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…118、最大径…60質量(g)98定格消費電力(W)11.4全光束(Lm)1600平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)140.3
クリップライト 東京メタルクリップライト東京メタル
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
ポールや板などにクリップで取り付けられ、設置の自由度が高いスポットライト。EFD15口金E26電球型蛍光灯付き。
その他中間スイッチ、電球付き材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径112×高さ203質量(kg)0.55消費電力(W)15口金E26コード長さ(m)1.8使用電圧(V)AC100最大挟み幅(mm)30
クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
明かりがほしい場所に簡単に設置できますクリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50調光の可否くわえ幅(mm)【平行時】30
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し幅(mm)Φ350質量(kg)1.7高さ(mm)350備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)14.8全高(mm)900~1600調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.4入力電流(A)(100V時)0.256光束(Lm)1442LED寿命(時間)40000明るさ60形電球2灯器具相当グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
仕様プラスチックセードタイプ、光束維持率:70%適合100V配線ダクト用備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000LED交換可能(LED電球)
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダントPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し幅(mm)Φ510質量(kg)3.5取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)510備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)22.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.384光束(Lm)2187LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリアPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
MODIFY(モディファイ)2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリアパーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合LED交換可能(LED電球)
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリアPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
MODIFY(モディファイ)大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出しますパーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674質量(kg)4取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)3000グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
仕様プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式、光束維持率:70%取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式 Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
MODIFY(モディファイ)2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリアパーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.8高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)29.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.512光束(Lm)2916LED寿命(時間)40000明るさ60形電球4灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~6畳LED交換可能(LED電球)