こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)125
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)100
質量(g)32
口金E26
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)2000
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
口金E26
電球の種類シリカ電球
色ホワイト
質量(g)32
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26
電球の種類シリカ電球
定格電圧(V)100
色ホワイト
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
高さ(mm)72
質量(g)14
径(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26
仕様白熱電球60W相当
色昼白色
色温度(K)5000
調光方式非調光
演色指数(Ra)82
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
密閉器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
口金E26
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球の種類LED
長寿命クリア電球。
従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
口金E26
電球の種類クリア電球
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)2000
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26
質量(g)72
タイプ屋内用
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)55×116
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)6000
定格入力電流(mA)180
電球の種類蛍光ランプ
口金E26、60W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53
消費電力(W)57
定格電圧(V)100
口金E26
外径×全長(mm)95×130
定格寿命(時間)2000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.57
光源色電球色
口金E26、60W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)約37
消費電力(W)60
定格電圧(V)100
口金E26
外径×全長(mm)70×100
定格寿命(時間)2000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.60
光源色電球色
口金E26
電球の種類クリア電球
電球形状一般電球型
電圧(V)100
光色電球色
エスコ品番EA758XK-101
消費電力(W)60
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)2000
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。電球色のライトで居心地のよい雰囲気に。毎日の活動にあわせてスマートライトを簡単に調整できます。
質量(g)60
電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能スマート Wi-Fi
コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応
色温度(K)2700
寸法(高さH×幅W)(mm)118×60
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式ワイヤレス調光
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
エスコ品番EA758XK-106
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)2000
電球形状一般電球型
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
口金E26
形状PS-60
色グリーン
定格110V-60W
全高(mm)110
直径(mm)60
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状PS-60
定格110V-60W
全高(mm)110
直径(mm)60
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)48
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
電球形状一般球
使用場所屋内用
電球の種類LED
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)60
電圧(V)100
電力(W)8(60W相当)
口金E26
定格寿命(時間)25000
機能スマート Wi-Fi
コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応
色温度(K)2700~6500
寸法(高さH×幅W)(mm)118×60
光束(Lm)810
使用場所屋内
光色昼光色・電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式ワイヤレス調光
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯
電球形状スパイラル球
電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)10000
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)118
質量(g)110
口金E26
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
定格入力電流(mA)210
明るさ白熱電球100W相当
電球の種類LED
70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番67-7974-61
1台
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
口金E26、60W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130
色電球色
質量(g)53
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有
口金E26
外径(Φmm)95
定格消費電力(W)60
定格寿命(時間)4000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.6
電球の種類白熱球
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球60W相当の明るさ
2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14
電源直流電源(DC)/交流電源(AC)
全光束(Lm)660
消費電力(W)6.4
外径×全長(mm)60×109
質量(g)105
口金E26
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がります。省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成、密閉器具対応。
全長(mm)94
質量(g)50
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)40
平均演色評価数Ra83
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26
電球形状シャンデリア形
定格電圧(V)100/110
消費電力(W)60
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)37
一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
入力電力(W)7.3
入力電流(A)0.13
ランプ効率(Lm/W)111
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
口金E26
電球の種類LED
定格電圧(V)100
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
対応密閉型器具・屋外器具
色温度(K)2700
光源色電球色相当
演色指数(Ra)90
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60
コード長さ(m)約1.5
幅(mm)くわえ幅/平行時約30
材質ABS・アルミ
質量(g)約320
スイッチ中間スイッチ
口金E26
本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50
灯数1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26
仕様調光非対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED電球
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ