「電球 lda7d-g」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライトE26銀色 東芝ライテックダウンライトE26銀色東芝ライテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)Φ169質量(kg)0.4本体/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26軒下 東芝ライテックダウンライトE26軒下東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
設置場所と目的に応じた選択が可能雨や湿気に強い優れた防水性能
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26 東芝ライテックダウンライトE26東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
スポットライトレフ白色フランジ 東芝ライテックスポットライトレフ白色フランジ東芝ライテック
5,298税込5,828
1個
当日出荷
光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。
付属品フランジ材質本体/鋼板、セード/アルミ幅(mm)90質量(kg)0.3本体/白、セード/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80保護等級IP20ランプLDA8L-G/60W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W入力電流(mA)140mA回転角度(°)360°距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライト
LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 オーム電機LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
周囲が暗いとき人が近づくと点灯 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯 人や物の動きを検知する動体センサー 下向き器具専用 カバー付き器具対応 白熱電球60形相当の明るさ
全長(mm)106質量(g)52口金E26定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T5アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付きオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします白熱電球60形相当の明るさ口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1
スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーアクリル(内面シルク印刷)質量(kg)2.2取付壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)8.4本体鋼板(シルバーメタリック)ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)色温度(K)5000電池内蔵型エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080光色昼白色明るさ60形電球1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)90非常灯評定番号LALE-027定格光束(Lm)740電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応オーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
LED電球 全方向60W相当(2P) 東芝LED電球 全方向60W相当(2P)東芝
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
LED電球 全方向60W相当 東芝LED電球 全方向60W相当東芝(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝LED電球 広配光60W相当(2P)東芝
1,498税込1,648
1箱
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LED電球 広配光60W相当 東芝LED電球 広配光60W相当東芝(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当 オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当オーム電機
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 60形相当 全方向タイプオーム電機(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED口金E26定格消費電力(W)7.1全長(mm)110最大径(Φmm)60質量(g)48定格入力電流(mA)130平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)保証期間LED5年配光角度(°)約280の全方向タイプ電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)電球形状一般球
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(3件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
806税込887
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
LED電球A形 広配光 ELPALED電球A形 広配光ELPA
741税込815
1個
当日出荷から4日以内出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000時間定格電圧(V)100電球の種類LED
LED電球 A形 E26 7W オーム電機LED電球 A形 E26 7Wオーム電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色2個入り口金:E26LED5年保証
消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)130.4定格入力電流(mA)130光色昼光色定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)874全長(mm)103質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)56平均演色評価数Ra82電球形状A形
LED電球 A形 E26 7W オーム電機LED電球 A形 E26 7Wオーム電機
779税込857
1個
当日出荷
白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色口金:E26LED5年保証
消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)130.4定格入力電流(mA)130光色昼光色定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)874全長(mm)103質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)56平均演色評価数Ra82電球形状A形
LED電球 A形 E26 7W オーム電機LED電球 A形 E26 7Wオーム電機
879税込967
1個
8日以内出荷
ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(昼光色/電球色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応昼光色スタート(切り替え機能を使用しない場合は昼光色のみ)口金:E26
光色昼光色スタート定格消費電力(W)昼光色…3.6、電球色…3.6、白色…6.9全光束(Lm)昼光色…422、電球色…408、白色…815全長(mm)107質量(g)53定格電流(A)0.12定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数昼光色…84Ra、電球色…81Ra、白色…87Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色…117.2電球色…113.3、白色…118.1
LED電球 A形 E26 7W オーム電機LED電球 A形 E26 7Wオーム電機
769税込846
1個
当日出荷
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色昼光色定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時)全光束(Lm)890(100%点灯時)全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.12定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数83Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
LED電球 A形 E26 7W オーム電機LED電球 A形 E26 7Wオーム電機
699税込769
1個
3日以内出荷
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成電球色口金:E26
光色電球色定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時)全光束(Lm)857(100%点灯時)全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.12定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数82Raエネルギー消費効率(Lm/W)117.4
LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
口金E26入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
ペンダントライト(60W用/電球別売) オーム電機ペンダントライト(60W用/電球別売)オーム電機(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金E26消費電力(W)(最大)60仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)付属品保証書・取扱説明書直径(Φmm)335高さ(mm)170質量(g)870電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)1000設置場所屋内用
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球 E26 フィラメントタイプ アイリスオーヤマLED電球 E26 フィラメントタイプアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
関連キーワード
電球カテゴリ
関連カテゴリ