27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
558 税込614
欠品中

コード長さ(m)2 ソケットサイズ(mm)Φ13 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
1,546 税込1,701
当日出荷

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm 仕様中間スイッチ付 定格電圧(V)125 定格電流(A)1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 1A
1個
869 税込956
欠品中

口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26 適合VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 6A ひも長(m)約1
1個
989 税込1,088
当日出荷


台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台 サイズ 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
1,819 税込2,001
3日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E17 コード長さ(m)1.5 定格容量3A・125V サイズ(mm)25×39
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
ホワイト 口金E26 コード長さ(m)1.5 定格容量3A・125V サイズ(mm)50×46
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛ランプソケット
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア クリーム 口金E26 本体質量(g)約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39 定格容量(W)合計100まで アズワン品番65-0529-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W)32 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 芯数2 付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用) トラスコ品番851-4031 質量(g)690 口金E26 寸法(幅W×長さL)(mm)110×250 機能連結コンセント付 接続コード5m
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

東京メタルコードセット
引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。
材質プラスチック 寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可 取付引き掛けシーリング式 消費電力(W)120 スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF) 口金E26 使用電圧(V)AC100 使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 1A
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射板を付けることで、下方へ明るさが約60%アップ
質量(g)100 寸法(Φ×mm)220×50 アズワン品番64-5061-18
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台 サイズ 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
1,819 税込2,001
3日以内出荷

電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。付属のQRコードで簡単に設定ができます。お持ちのスマホ・タブレットでいつでもどこでも確認できます。モーション検知・音声検知アラーム: カメラが動きや音を検知したときに、スマホ・タブレットに警告音とメールで通知します。
用途ベビーモニターペット見守り介護車庫・エントランス店舗・レジ入室前の確認などに 2018年トラスコ掲載ページ9 1222
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットキーレスソケット
エコ商品
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
ブラック スイッチ(点灯)中間スイッチ 口金E17 コード長さ(m)2 本体質量(g)108 定格容量(W)40まで アズワン品番65-0531-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

東京メタルガードライト
ガードが付いているので電球が割れにくい クリップ式で取付簡単 ボタンソケットスイッチ、ガード付き
仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:60W●高さ:200●ガード径:Φ100●クリップはさみ巾:40●本体重量:0.3kg●材質:木、鉄、布●ビニールコード:2.0m●※電球別売●※60W以下の電球でお使いください アズワン品番68-0317-84
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

季節による昼と夜の長さの変化を調べよう。季節による昼と夜の長さの変化と公転の関係を調べることができる実験器です。[特長]。地球儀は、0~90°の任意の角度で調節可能。地軸が公転面に対して垂直、平行な場合の昼夜の長さについてもシミュレーションできます。小型透明半球儀付き。日本の位置に貼付ければ、影や昼夜の長さを比較できます。
セット内容枠なし地球儀(地軸の傾き可動式) EH 4個、(Φ130mm、専用台付、地軸の傾きは0~90°の間で変更可能) 、LED電球(電球色)、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付)、コンセントソケット、スイッチ付延長コード、地軸の傾きガイド
1セット
38,500 税込42,350
8日以内出荷