42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

径(Φmm)32 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-54 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

1箱(10個)
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤 口金E10
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
全長(mm)28 クリア 口金E10 バルブ径(Φmm)10
1セット(2個)ほか
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状小丸球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)46 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)30
1個
209 税込230
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ローソク球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)50 全長(mm)55 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)24
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾照明に最適 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状サイン球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)83 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)45
1個
439 税込483
翌々日出荷

1セット(10個)
1,760 税込1,936
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 種類ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球10W口金
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E12 クリア 高さ(mm)96 質量(g)11 径(Φmm)32 消費電力(W)10 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

工作用カラースポット球。工作に光の要素を加えることができます。カラーはイエロー(黄)です。 乾電池2個用
イエロー 定格2.5V/0.3A 定格電圧(V)2.5 口金E10 電球形状カラースポット球 入数2個
1セット(2個)
189 税込208
3日以内出荷

口金E10 電圧(V)12 エスコ品番EA758ZA-29 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)1
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

電球の口金サイズについて。最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。
仕様●パッケージ:定格電圧:6.3V●口金:BA9S●ガラス部:G-11 アズワン品番67-0438-30
1個
139 税込153
当日出荷

口金:E10 豆球:(2.5V 0.5A クリア球)付 ソケット色:青色・赤色・黄色・透明の4色 ※色は選べません
口金E10
1個
284 税込312
翌々日出荷

口金:E10 豆球(2.5V 0.5A)付 リード線(1m)2本付 ソケット色:青色・赤色・黄色・透明の4色 ※色は選べません
口金E10
1個
218 税込240
翌々日出荷

GX10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GX10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球をご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらず本体のみの販売です。
その他PSE 質量(g)33 口金【ソケット側】GX10q【電球側】E26 最大電流(A)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
1個
909 税込1,000
当日出荷

。電球の口金サイズについて。最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。
仕様●定格電圧:48V●口金:BA9S●ガラス部:G-11 アズワン品番67-0445-63
1個
169 税込186
6日以内出荷

GY10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GY10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球にご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等は付属しておりません。
その他PSE 質量(g)33 口金【ソケット側】GY10q【電球側】E26 最大電流(A)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
1個
909 税込1,000
当日出荷

本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
質量(g)120 消費電力(W)10 口金E11 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7 防水IP65
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色昼光色 定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時) 全光束(Lm)890(100%点灯時) 全長(mm)107 質量(g)52 定格電流(A)0.12 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数83Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
1個
769 税込846
当日出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成電球色口金:E26
光色電球色 定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時) 全光束(Lm)857(100%点灯時) 全長(mm)107 質量(g)52 定格電流(A)0.12 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数82Ra エネルギー消費効率(Lm/W)117.4
1個
699 税込769
3日以内出荷

定格電圧 = 6 V。口金 = E10。定格電流 = 700 mA。直径 = 9.3mm。電球サイズ = T9。長さ = 31 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 85 lm。寿命 = 25h。。E10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 4W
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階調光(100%/50%/10%)できます一般電球40形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色昼光色 定格消費電力(W)4.2(100%点灯時)、2.1(50%点灯時)、0.4(10%点灯時) 全光束(Lm)520(100%点灯時) 全長(mm)107 質量(g)52 定格電流(A)0.08 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数83Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)123.8
1個
639 税込703
3日以内出荷

1台
739 税込813
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。
仕様密封対応、シリコンキャップ付き 質量(g)18 消費電力(W)1 口金E26 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7 防水IP65
1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブロックとパーツを組み合わせて作ることができます。素子を収納する専用ケースつきです。主に高校物理における電気回路の実験に対応した実験装置です。
型式EC-S 寸法(mm)【本体】200×70×80 セット内容本体2個、抵抗素子5個(10Ω、20Ω×2、50Ω、100Ω)、コンデンサ3個(100μF、470μF、1000μF)、電球ソケット(口金E10サイズ)、乾電池BOX(単2乾電池用)、ナイフスイッチ、可変抵抗器(0~500Ω)、連結用端子A(本体間連結用)3個、連結用端子B(島津理化製電源装置連結用)2個 仕様実験項目:オームの法則実験、直列接続(抵抗、コンデンサ)、並列接続(抵抗、コンデンサ)、電球やダイオードの電流特性実験、分流器・倍率器の実験、電池の内部抵抗測定実験、コンデンサの実験、ホイートストンブリッジ回路の実験
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

G-3 (11 mm)丸型MES
仕様定格電圧 = 2.5 V口金 = E10定格電流 = 250 mA直径 = 11mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 24 mmレンズ色 = クリア寿命 = 30h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = E10定格電流 = 183 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 11 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

G-3 (11 mm)丸型MES
仕様定格電圧 = 2.5 V口金 = E10定格電流 = 200 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 10h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様消費電力 = 10 W口金 = E14定格電流 = 330 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 45 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)