【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
こんなお得な商品も!
シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状ボール電球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
機能調光
寿命約4000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7
長さ(mm)61
形状G-40
直径(Φmm)40
定格100/110V-7W
口金E26
電球形状小丸球
電球の種類ボール形電球
定格寿命40000時間。
白熱電球60形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED
口金E26
定格消費電力(W)7.1
全長(mm)110
最大径(Φmm)60
質量(g)48
定格入力電流(mA)130
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
保証期間LED5年
配光角度(°)約280の全方向タイプ
電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)
電球形状一般球
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
装飾照明に最適。
小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。
全長(mm)61
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)40
口金E26、60W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130
色電球色
質量(g)53
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有
口金E26
外径(Φmm)95
定格消費電力(W)60
定格寿命(時間)4000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.6
電球の種類白熱球
消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
消費電力(W)7
エネルギー消費効率(Lm/W)126.7
口金E26
光色電球色
定格消費電力(W)7.1
全光束(Lm)900
全長(mm)94
質量(g)50
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)40
平均演色評価数Ra83
定格入力電流(mA)130
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
口金E26
電球の種類クリア電球
定格電圧(V)100
色クリア
定格寿命(時間)約2000
全長(mm)72
質量(g)14
外径D(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
電球形状ベビーボール電球
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26
電球形状シャンデリア形
定格電圧(V)100/110
消費電力(W)60
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)37
密閉器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
口金E26
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球の種類LED
装飾用に適した色電球です。
口金E26
電球形状サイン球
形状ST型
消費電力(W)10
径(Φ)×全長(mm)45×83
こんなお得な商品も!
LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26
仕様調光非対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED電球
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯
電球形状スパイラル球
電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)10000
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 1A
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
長さ(mm)98
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
周波数(Hz)50/60
口金E26
角度(°)ビーム: 60
定格寿命(時間)40000
電球形状レフ球
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
光色温白色相当
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7
長さ(mm)98
質量(g)66
定格寿命(時間)40000
外径(mm)55
色温度(K)3500
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.117
電球形状一般電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
光色昼光色
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7
長さ(mm)98
質量(g)66
定格寿命(時間)40000
外径(mm)55
色温度(K)6500
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.117
電球形状一般電球
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長さ(mm)98
質量(g)66
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
電球形状一般電球
色温度(K)3500
定格入力電流(A)0.072
外径(mm)55
光色温白色
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
長さ(mm)98
質量(g)66
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.072
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
光色ナチュラル色
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2
長さ(mm)98
質量(g)66
定格寿命(時間)40000
外径(mm)55
色温度(K)5000
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.069
電球形状一般電球
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
光色昼光色
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2
長さ(mm)98
質量(g)66
定格寿命(時間)40000
外径(mm)55
色温度(K)6500
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.069
電球形状一般電球
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
光色ナチュラル色
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7
長さ(mm)98
質量(g)66
定格寿命(時間)40000
外径(mm)55
色温度(K)5000
周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)0.117
電球形状一般電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
用途40形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
用途60形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130
色電球色
質量(g)53
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有
口金E26
外径(Φmm)95
定格消費電力(W)100
定格寿命(時間)4000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)1
電球の種類白熱球
口金E26、40W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130
色電球色
質量(g)53
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有
口金E26
外径(Φmm)95
定格消費電力(W)40
定格寿命(時間)4000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.4
電球の種類白熱球
必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
配光角度(°)約120
材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
質量(g)96
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
対応不対応
保証期間お買い上げ日より3年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106
使用場所屋内用
待機電力(W)0.2
配光タイプ下方向
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
口金E26
定格寿命(時間)40000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より5年間
使用場所屋内用
配光角度(°)約260
配光タイプ全方向
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ