水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Gねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
ポート数3
消費電力(W)20 inrush、2 hold
材質(シール)FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
ねじの種類G
材質(ボディ)ブラス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)付属ケーブルプラグ
「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757
仕様フリッパー
接続口径(Gねじ)1/8
質量(kg)0.3
タイプ非通電時:閉
ポート数2
消費電力(W)4.5
材質(シール)FFKM
定格電圧(V)DC24
ねじの種類G
材質(ボディ)PEEK
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)付属ケーブルプラグ
「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉
質量(kg)0.8
消費電力(W)16
材質(シール)PTFE+FKM
最高使用圧力(MPa)4
材質(ボディ)ブラス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線付属ケーブルプラグ
「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉
接続口径1/4
質量(kg)0.8
ポート数2
消費電力(W)16
材質(シール)PEEK+FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
ねじの種類G
材質(ボディ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線付属ケーブルプラグ
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
接続口径(Gねじ)1/8
質量(kg)0.2
タイプ非通電時:閉
ポート数2
消費電力(W)7
材質(シール)FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
ねじの種類G
材質(ボディ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)付属ケーブルプラグ
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
タイプ非通電時:閉
ポート数2
消費電力(W)8
材質(シール)PEEK+FKM
定格電圧(V)DC24
最高使用圧力(MPa)2.5
作動方式パイロット式
ねじの種類G
材質(ボディ)ブラス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)付属ケーブルプラグ
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
定格電圧(V)DC12
ねじの種類(F) G
管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(G) グロメット
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
ポート数3
定格電圧(V)DC24
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル33
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
定格電圧(V)DC24
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル31
ポート数3
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
ポート数3
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
定格電圧(V)DC24
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(Z) 禁油仕様
モデル32
ポート数3
定格電圧(V)DC24
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル33
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
定格電圧(V)DC24
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
関連キーワード