20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

VNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 CKD CADデータあり
1個
44,138 税込48,552
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 CKD CADデータあり
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


PDVEシリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 防爆形 CKD CADデータあり
1個
42,075 税込46,283
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD CADデータあり
ポート数3 切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用) 種類電磁式 接続方式Rc 使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
1個
62,838 税込69,122
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)


AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
50,188 税込55,207
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
ポート数2 材質(シール)PTFE 最高使用圧力(MPa)- 作動方式NC(通電時開)形 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで) 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
66,550 税込73,205
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
63,250 税込69,575
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 ブラケットなし 材質(ボディ)青銅 材質(シール)FKM
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)青銅 材質(シール)NBR ブラケットなし
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)青銅 材質(シール)EPDM ブラケットなし
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)






使用流体水(一般)、タービン油 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル ボディサイズ40A 消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁) 材質(シール)PTFE 弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体 オリフィス径(Φmm)40 寸法E(mm)54.5 温度上昇65℃/60℃(50/60Hz) 周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX) 寸法M(mm)95 寸法N(mm)62 絶縁種別B種 寸法Q(mm)50 材質(ボディ)BC6 最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7 皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17 電磁弁オプションC 最低作動圧力差(MPa)0.03 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX) 流量特性(Av×10-6m2)740
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)