リード線長さ(mm)250
作動方式直動式
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズサイズ2
弁形式N.C.(通電時開)形
流体空気
ポート数2
使用流体空気
作動方式パイロット式
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
関連キーワード