1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁
ATEX対応
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
規格ATEXカテゴリー3
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー
接続口径IN:3/8、OUT:1/4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
作動方式電気式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.95MB)
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
材質(ボディ)AL
材質(シール)FKM
・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能。・流量特性 C[dm3(/ s・bar)]。 VP346E:4.2。 VP546E:7.5。 VP746E:12.6。・有効断面積 mm2。 VP946E:234。・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能。・消費電力:0.35W(ランプなし)。・パイロット流路にチェック弁内蔵。 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
用途一般空圧機器用
保護構造IP65
定格電圧DC24V
使用流体空気
給油不要
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.41MB) カタログ(2.41MB)
取扱説明書(1.34MB) 取扱説明書(1.34MB)
電磁弁3ポート残圧排気弁
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
タンク穴径:Φ76用
配管方法タンクマウントタイプ
ねじの種類NPT
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
口径1・1/2(40A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
タンク穴径:Φ76用
タイプSMARTVENTタイプ
定格電圧(V)DC24
配管方法タンクマウントタイプ
ねじの種類NPT
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
口径1・1/2(40A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁タイプ
タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
SMARTVENTタイプ追加 [New]
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
タイプSMARTVENTタイプ
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁タイプ
EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング
使用流体圧縮空気
使用冷媒R1234yf(HFO)
周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)
入口空気温度(℃)5~50
最高周囲温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(7.51MB)
コンデンサの種類空冷式
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
単位仕様:単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:継手なし(M5×0.8)
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(ラッチング+COM);破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ
1個
¥18,980
税込¥20,878
19日以内出荷
仕様チェック弁なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式単体用
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手【Pポート】継手なし(M5X0.8)【Vポート】継手なし(M5X0.8)
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
エジェクタ/ノズル呼び径0.7mm
真空用圧力スイッチ( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0~-100kPa【出力仕様】NPN2出力
1個
¥39,980
税込¥43,978
19日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品
リード線取出方法M12コネクタ
定格電圧(V)DC24
取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ハンドル位置ハンドル上向き
リード線取出方向背面
その他チェック弁なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式単体用
呼び径(mm)【ノズル】0.7
スイッチ【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみ
単位単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
仕様チェック弁:なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
単位SI単位固定(kPa)
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
呼び径(Φmm)ノズル:0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ6(ストレート)
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-101kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
1個
¥37,980
税込¥41,778
24日以内出荷
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ(リード線なし)
機能単位切換機能付
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
手動操作方式ノンロックプッシュ式
リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)
組合対応【スイッチ/フィルタ組合わせ】真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高真空圧力(kPa)-53
エジェクタ排気形式サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁ダブルSOL破壊弁:電磁弁N.C.
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタユニットノズル径2
1個
¥66,980
税込¥73,678
24日以内出荷
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁仕様チェック弁なし
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
仕様チェック弁:なし
リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式単体用
呼び径ノズル:0.7
ブラケットブラケットAss'y付
単位SI単位固定(kPa)
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)同梱
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
その他チェック弁なし
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式単体用
ブラケットA:ブラケットA付
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
マニュアルロック式ドライバ操作形
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ【供給弁】ノーマルクローズ【破壊弁】ノーマルクローズ
ノズル径(Φmm)1
真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付、SI単位固定
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
リード線取出方法M型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m
単位SI単位固定
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式ノンロックプッシュ式
リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)
電磁弁定格電圧(V)DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケットロックナットなし:ブラケットAまたはB付
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ/PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
1個
¥58,980
税込¥64,878
21日以内出荷
仕様●オプション/単体出荷品:ロックナット付破壊流量調整ニードル・ブラケット(同梱)●スイッチ/フィルタ組合わせ:真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m
単位SI単位固定
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
手動操作方式ノンロックプッシュ式
リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
¥58,980
税込¥64,878
24日以内出荷
その他チェック弁なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式単体用
スイッチ【真空用圧力スイッチ】サクションフィルタ付 / 圧力範囲:0~-100kPa / 出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧
単位SI単位固定(kPa)
リード線コネクタ付リード線(2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥37,883
税込¥41,671
11日以内出荷
リード線取出方法L型プラグコネクタ(コネクタなし)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
呼び径(mm)ノズル:0.7
弁仕様チェック弁付
単位単位切換機能付
対象マニホールド
リード線コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)対応
継手(Pポート)ポートなし、(Vポート)継手なし(M5×0.8)
マニュアルロック式ドライバ操作形
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
1個
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
単位仕様:単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線なし
チェックバルブチェック弁付
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:継手なし(M5×0.8)
マニュアルロック式ドライバ操作形
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
エジェクタ/ノズル呼び径1
真空用圧力スイッチ【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ
1個
¥18,980
税込¥20,878
19日以内出荷
仕様【取出し方法】リード線:M形プラグコネクタタイプ(リード線長さ0.3m)、【手動操作】ノンロックプッシュ式、【真空切換弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:電磁弁(N.C.)/破壊弁:電磁弁(N.C.)
ブラケット同梱
単位SI単位固定
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁定格電圧(V)DC24
スイッチ/フィルタ組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
1個
¥49,980
税込¥54,978
24日以内出荷
リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)
ボディ型式単体用
呼び径【ノズル】1
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付または、なし、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
1個
¥37,980
税込¥41,778
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。IO-Link対応圧力スイッチを追加。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
リード線取出方法L型プラグコネクタ(コネクタなし)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式単体用
スイッチ【真空用圧力(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
継手【PS、PVポート】継手なし(M5×0.8)【Vポート】継手なし(M5×0.8)
マニュアルプッシュロック式ドライバ操作形
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(ラッチング)、破壊弁(N.C.)
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
省エネ機能付真空用圧力スイッチ:空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁:なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド
呼び径(mm)ノズル:0.5
単位単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、Pポート:ポートなし
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
1個
¥18,980
税込¥20,878
46日以内出荷
省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減。エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
単位単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ6mm(ストレート)、Pポート:なし
マニュアルノンロックプッシュ付
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタ/ノズル呼び径0.7mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
46日以内出荷
省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減。エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
用途マニホールド用
仕様チェック弁なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
単位単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線なし
呼び径(Φmm)ノズル:1
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート継手なし(M5×0.8)、Pポートなし
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
¥17,980
税込¥19,778
46日以内出荷
仕様チェック弁なし
リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式単体
出力NPN2出力
ブラケット単体用ブラケットなし
単位SI単位固定(kPa)
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力範囲(kPa)0~-101
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁N.C./破壊弁N.C.
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタ/ノズル呼び径0.7mm
真空(2/V)ポートサイズ/供給(1/P)ポート適用チューブ外径Φ6(ストレート)/Φ6(ストレート)
1個
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
関連キーワード