2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24 使用流体空気 切替方式2位置ダブル ポート数5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)