IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-3A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
標準形の接点部を強化
インチング寿命(AC-4)を向上。
ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200
シリーズNEO SCシリーズ
種類電磁開閉器
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
定格使用電圧(V)AC200
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器
定格使用電圧(V)AC200
取付ねじ2-M4
適合レール幅(mm)35
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
動作方式非可逆式
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバーなし
操作方式直流操作形
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5
長さ(mm)51
厚さ(mm)66.5
コイル定格電圧(V)DC24
コイル電流(mA)55(平均)
定格絶縁電圧(V)690
開閉頻度(回/時)1800
電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)
機械的耐久性1000万回
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)
開放電圧(V)定格電圧の10%以上
適合レール幅(mm)35
電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90
動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下
動作電圧定格電圧の85%以下
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4
取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能
形式直流操作形
適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)
締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)
平均消費電力1.3W
平均消費電力(W)1.3
適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
種類電磁開閉器
長さ(mm)122
幅(mm)80
厚さ(mm)44
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
長さ(mm)81
幅(mm)63
厚さ(mm)81
エスコ品番EA940MW-51A
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
補助接点1a1b
長さ(mm)75
幅(mm)43
厚さ(mm)78
エスコ品番EA940MW-41A
1個
¥6,610
税込¥7,271
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-2A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
補助接点1a
長さ(mm)75
幅(mm)36
厚さ(mm)78
エスコ品番EA940MW-21A
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-5A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-1A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-6A
1個
¥6,260
税込¥6,886
8日以内出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-4A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器
プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。
プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。
鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。
定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。
ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。
セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など
腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器
定格使用電圧(V)200
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
タイプ標準形
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-54A
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-52A
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
種別標準形
形式直流操作形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
補助接点1a1b
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-7A
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-56A
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5
補助接点2a2b
長さ(mm)128
幅(mm)63
厚さ(mm)82
エスコ品番EA940MV-31A
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5
補助接点2a2b
長さ(mm)128
幅(mm)63
厚さ(mm)82
エスコ品番EA940MV-8A
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-55A
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-53A
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-51A
1個
¥5,960
税込¥6,556
8日以内出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
補助接点1a1b
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-21A
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
長さ(mm)81
幅(mm)63
厚さ(mm)83
エスコ品番EA940MW-83A
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動
高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
■サージ吸収機能を標準で内蔵
内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)DC24
定格絶縁電圧(V)690
開閉頻度(回/時)1800
種類電磁開閉器
長さ(mm)127
幅(mm)81
厚さ(mm)53
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
質量(kg)0.47
形式SW-4-0
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム4-0形
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
適合レール幅(mm)35
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13
操作方式交流操作形
端子カバーなし
種類電磁開閉器
長さ(mm)127
厚さ(mm)64
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
補助接点1a1b
長さ(mm)75
幅(mm)43
厚さ(mm)82
エスコ品番EA940MW-82A
1個
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
補助接点1a
長さ(mm)75
幅(mm)36
厚さ(mm)82
エスコ品番EA940MW-81A
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
関連キーワード
1
2
3
次へ