一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3
色黒・白・赤
JIS規格JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧1500V
絶縁体厚さ(mm)0.8
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
用途一般電力用
仕様3心(白・黒・赤)
材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
長さ(mm)40m
定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
1個
¥44,600
税込¥49,060
翌日出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)3.1
概算質量(kg/km)0.19
素線径(mm)0.18
素線数50
定格電圧(V)600
導体公称断面積(mm2)1.25
日立給油式空気圧縮機 HISCREW NEXT Ⅲシリーズ [7.5kW Class]
現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。
安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。
日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。
そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。
クラウド監視サービス「FitLive」をオプション対応。
非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。
仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)
冷却方式空冷
駆動方式ベルト増速
日立給油式空気圧縮機 HISCREW Gシリーズ [11/15kW Class]
現場に応える日立の空気圧縮機、Gシリーズ登場。
基本性能と制御機能、耐環境性・信頼性をさらに向上。
安定した稼働はもちろんのこと、さらなる省エネ化、高効率化が求められる現代、複雑な調整が不要で、誰にでも簡単に扱える操作性が求められています。
日々のメンテナンスや緊急対応の手間は可能なかぎり減らし、適切なタイミングで保守・改善することで管理負担を軽減したい。
そんなお客さまのさまざまな声に真摯に向き合い、Gシリーズが誕生しました。
新型エアエンドの開発により、吐出し空気量を従来機比より増大。
クラウド監視サービス「FitLive」を標準搭載し、IoT 化を実現。
非常停止スイッチを全機種標準搭載し、安全性を向上。
仕様吸込み圧力・温度:大気圧・0~45℃、吐出し温度:吸込み温度+15℃以下、ドライヤー:不付き(搭載しておりません)
冷却方式空冷
駆動方式ベルト増速
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
用途一般電力用
仕様3心(白・黒・赤)
材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
長さ(mm)40m
定格容量54A600V(8.0mm2×3心)
1個
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
色緑
エスコ品番EA940AS-16
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
関連キーワード