10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

オブチ電機製作所電線するスル
エコ商品
電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)5 収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内 最大積載段数2 使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部精機検相器(高圧用)
エコ商品
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
付属品収納ケース 使用電圧(V)電路:6600 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池006P形(6F22 9V)×1個 動作異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間) グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

中部精機検相器(高圧用)
エコ商品
高圧配電線路の区分点等における検相などに使用するもので、各電線の対地電圧が相互に120度の位相差を有する事を利用し、同相か異相かの検相と、相回転の方向を音と光で表示する信頼性と安全性に優れた製品です。 取り扱いが便利なワイヤレス方式 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース 使用電圧(V)電路:6600 使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本) 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部間) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

中部精機検相器(特別高圧用)
エコ商品
22~33kVに対応 取り扱いが便利なワイヤレス方式です。 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース 使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本) 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する 使用電圧範囲電路:20~34.5kV RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力70kV 1分間(フック~握り部間) グリーン購入法適合
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

中部精機検相器(高圧用)
エコ商品
相回転チェック機能付3.3kVにも対応 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 中継棒(オプション)により延長が可能です。 音叉型検知子(オプション)によりキュービクル内でも使用できます。
付属品収納ケース 使用電圧(V)電路:3300~6600 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池006P形(6F22 9V)×1個 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する、【検電(裸線・対地電圧)】2500V 動作 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間) グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

接続しようとする電線が同相か異相かを表示 検相表示にネオンランプを使用し、非常に見やすくなっています。 電池は不要です。
付属品収納ケース 質量(g)150 耐電圧AC2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60共用 表示検相表示:異相時にネオンランプ点灯 絶縁抵抗(Ω)100以上 使用電圧範囲(V)100~200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上 付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900 表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V) 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態) グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1セット(1個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)