「電線 引き込み」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁引込みパイプ (ショートタイプ) 未来工業壁引込みパイプ (ショートタイプ)未来工業
2,298税込2,528
1セット(10個)
4日以内出荷
電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
ベージュ入数(個)10
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 7C-2V-SSF ) < 自己支持型 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 7C-2V-SSF ) < 自己支持型 >関西通信電線
87,980税込96,778
1巻(100m)
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:8.2絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)91(220MHz)、186(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 7C-2V ) 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 7C-2V )関西通信電線
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:8.2絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)91(220MHz)、186(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5C-2W ) < 2重編組シールド > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2W ) < 2重編組シールド >関西通信電線
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:6.3絶縁体外径(mm)4.9シース外径(Φmm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5C-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2VS ) < より線内部導体 >関西通信電線
7,398税込8,138
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)50.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.26、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5C-2V-SSD ) < 自己支持型 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2V-SSD ) < 自己支持型 >関西通信電線
7,698税込8,468
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz)、263(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 3C-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 3C-2VS ) < より線内部導体 >関西通信電線
6,598税込7,258
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)100絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.18、外部:3.7絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)48(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス)エルゴストリップ (PVケーブル用)KNIPEX(クニペックス)
9,398税込10,338
1丁
翌日出荷
4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り寸法(mm)W135×36×30全長(mm)135質量(g)65寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
防水キャプコン 耐油性スリム オーム電機防水キャプコン 耐油性スリムオーム電機
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
仕様金属スリム特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐侯 オーム電機防水キャプコン 耐侯オーム電機
4,498税込4,948
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ベージュ特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐油 オーム電機防水キャプコン 耐油オーム電機
4,498税込4,948
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
仕様●ワイド●ロックナットなしベージュ特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐侯性 オーム電機防水キャプコン 耐侯性オーム電機
4,498税込4,948
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ライトグレー特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐油 オーム電機防水キャプコン 耐油オーム電機
3,598税込3,958
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候性スリム オーム電機防水キャプコン 耐候性スリムオーム電機
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
仕様金属スリム特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
3,500税込3,850
1箱(20個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候 オーム電機防水キャプコン 耐候オーム電機
4,398税込4,838
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
ベージュ特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候性 オーム電機防水キャプコン 耐候性オーム電機
5,798税込6,378
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候性 オーム電機防水キャプコン 耐候性オーム電機
3,898税込4,288
1箱(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候 オーム電機防水キャプコン 耐候オーム電機
6,198税込6,818
1箱(20個)
翌々日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
取付穴径(Φmm)17特性耐候性IP等級IP67
エコ同軸ケーブル 四国電線エコ同軸ケーブル四国電線
33,980税込37,378
1巻(100m)
61日以内出荷
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
長さ(m)100
CATV用同軸ケーブル 四国電線CATV用同軸ケーブル四国電線
149,800税込164,780
1巻(500m)
3日以内出荷から61日以内出荷
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●支持線/ラッシングワイヤー付き
長さ(m)500ワイヤー径(Φmm)ラッシング:1本/1.0材質(テープ)アルミラミネート
UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー アメリカン電機UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバーアメリカン電機
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ質量(g)6050備考20A安全ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M
防水キャプコン オーム電機防水キャプコンオーム電機
7,398税込8,138
1箱(20個)
9日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。豊富なラインナップ。
ゴムブッシュ:青、Oリング:青本体質量(g)約12穴数1保護等級IP67取付ねじG3/8使用周囲温度(℃)‐25~+80取付穴径(Φmm)17色(本体)適合電線径(Φmm)4~9適合板厚4mm以下耐環境性耐候性
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
仕様●サイズ(mm):275×60●内容:故障中(無地タイプ)●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷アズワン品番65-9336-29
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
仕様●サイズ(mm):275×60●内容:操作するな●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷アズワン品番65-9336-16
ボルトスクリュー ステンレス TRUSCOボルトスクリュー ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(12本)ほか
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
同軸ケーブル1.5C-2VS 関西通信電線同軸ケーブル1.5C-2VS関西通信電線
2,298税込2,528
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10シース色ケーブル1.5C-2VS耐電圧(V)AC 1000/分材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量(nF/km)約69概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)7/0.09絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)
249税込274特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。ライトグレー取付板厚(mm)最大4寸法J(mm)5厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5保護等級IP67適合RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板ホーシン(HOSHIN)
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から8日以内出荷
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号QS-190032-A高さ(mm)38材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
呼線 KLEIN TOOLS呼線KLEIN TOOLS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ファイバーグラス製の呼線です。 ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。 ハンドルがついており操作性に優れています。
用途配管や電線管を通しての線材の引き込みに
コブラヘッドスチール(角度調整式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチール(角度調整式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える! 通線作業に便利! スチール製で直進性抜群! 肩にかけて操作するので、点検口など 狭い空間でもラクラク作業できる! ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
用途天井裏の通線作業材質スチールケース外径(Φmm)390適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
31,980税込35,178特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント古河電工(古河電気工業)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
ケーブル コネクタ 星和電機(SEIWA)ケーブル コネクタ星和電機(SEIWA)
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
翌日出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
保護等級IP67
CATV用同軸ケーブル(スーパーノイズレス構造) 四国電線CATV用同軸ケーブル(スーパーノイズレス構造)四国電線
169,800税込186,780
1巻(500m)
61日以内出荷
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●遮蔽性に優れた三重シールド構造●支持線/ラッシングワイヤー付き
用途CATV用の引込み線。双方向のCATVシステムに最適長さ(m)500ワイヤー径(Φmm)ラッシング:1本/1.0
CATV用同軸ケーブル 四国電線CATV用同軸ケーブル四国電線
25,980税込28,578
1巻(100m)
61日以内出荷
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用
用途CATV用の支線及び引込み線材質(テープ)アルミラミネート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら