種類絶縁付圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812
スリーブ形状突き合せ用
寸法l(mm)15.0
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(端子)銅/スズメッキ
材質(絶縁体)塩化ビニール
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(15個)
¥168
税込¥185
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
¥168
税込¥185
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
¥168
税込¥185
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
色青
定格電圧(V)300
端子形状棒形
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)2
接続サイズ(mm)長さ:12
使用電流(A)13
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
接続部径(Φmm)1.9
1袋(15個)
¥249
税込¥274
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
¥148
税込¥163
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します
仕様単線非対応
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
種類絶縁付圧着スリーブ
全長(mm)15
スリーブ形状突き合せ用
材質(絶縁体)塩化ビニル
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
関連キーワード