文字内容電線注意
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-3A
寸法(mm)450×225×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
付属品ヒモ
寸法(縦×横)(mm)240×280
ひも長(m)10
太さ(mm)3Φ(ヒモ)
片面表示タイプの三角旗です。
取付方式吊り下げ
寸法(mm)300×260
取付方式吊り下げ
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂
寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m
質量(g)514
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。
寸法(縦×横)(mm)260×310
仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷
材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)190
取付方式吊り下げ
取付け方法ロープ止め
取付方式吊り下げ
材質(ロープ)ポリプロピレン、(旗)ターポリン
寸法(mm)(旗)450×450
長さ(m)8
ピッチ(mm)500
ロープ径(Φmm)3
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
寸法(mm)240×280
質量(g)215
タイプ文字入りは片面表示。
材料ターポリン
ひも長(m)10
太さ(mm)3Φ(ヒモ)
材質ターポリン(標識の取外し不可)
寸法(mm)トラロープ長さ/6.5m、標識サイズ/270×900
質量(kg)2
長さ(m)6.5
トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
取付方式吊り下げ
トラスコ品番739-4535
材質ターポリン
寸法(mm)300×260
質量(g)470
ロープ長さ(m)10(トラロープ)
材料ターポリン
太さ(mm)7Φ(ヒモ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
工事現場等の電線断線対策に手軽に取り付けできます。
取付方式吊り下げ
材質軟質ビニール
寸法(mm)280三角
質量(g)21/枚
径(Φmm)(ひも)3
ひも長(mm)150
文字内容電線が入っていますので釘を打たないで下さい。
取付方式シール
文字色黒
シール色銀
テトロンポンジ製の鮮やかに光る夜間の視認性が非常に高いのぼり旗です。
取付方式旗竿
材質テトロンポンジ
寸法(横×縦)(mm)450×1800
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
寸法A(mm)640
寸法C(mm)200(最低液位)
温度調節範囲(℃)30~80
電源コードキャブタイヤケーブル2m
温度コントローラー液膨式サーモスタット
関連資料ご使用上の注意説明書(1.23MB)
色ピンク
文字内容注意_電線共同溝ケーブルが埋設されています。<国土交通省><国土交通省>最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。
テープ長さ(m)50
折込2倍
塗布すると約4倍滑りやすい!
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。
床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
床に敷設された電線・ホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。
台車や車いすの通過もスムーズになります。
難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。
鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。
用途屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に
材質軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)300
寸法H(mm)14
適合ケーブル(Φmm)30×2条
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1
質量(kg)0.87
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当
連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着)
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz)
応答時間(秒)3以下
表示更新レート500ms
防塵防水性能本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。
国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。
クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。
レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。
国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。
メーカー従来品(白熱)と取付互換です。
LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)485
定格出力(W)21
発光色アンバー
光源LED4灯
使用環境温度(℃)-30~60
防塵防水性能IP6相当
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。
デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください)
多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100
色ホワイト
仕様明るさセンサ付
取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用
消費電力(W)0.8
速度検出動作:0.3~1m/s
使用周囲温度(℃)-10~40
検知方式熱線レベル変化分検知
適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)
負荷容量1.2A 100V AC
開閉回数(回)100000
適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
●注意喚起用シール 65×20mm(原寸大)
用途釘打ちを防止するシールです。
質量(g)2
寸法L(mm)20
寸法W(mm)65
グリーン購入法適合
1枚(10個)
¥299
税込¥329
3日以内出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
トラスコ品番767-0443
材質ナイロン66
長さ(mm)200
幅(mm)4.5
厚さ(mm)1.37
色青
使用温度範囲(℃)-15~85
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)280
最小結束径(Φmm)3
使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥729
税込¥802
翌日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質PEフィルム、PEクロス
幅(mm)15
厚さ(mm)0.25
色(シート)赤、(印字)黒
長さ(m)5
表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。
最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。
インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.3Ω(参考値)
質量(g)58
許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
適合電流(A)0.02Arms~200Arms、RL=10Ω
使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと
直線性±3%FS
保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和する為ご注意ください)
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。
動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。
既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。
動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。
疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。
専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。
タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ
付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個
適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)
質量(kg)0.10
タイプパールテクト専用
外形寸法(mm)90×34×46.5(突起部含む)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
感度震度5強相当
ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅
電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm
使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)
許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)
ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動
出力信号疑似漏電方式
設置場所盤内用
警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON
機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コンセント式漏電遮断器が標準装備。
出力状態がわかる確認ランプ付。
夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。
仕様盗難補償付1年
付属品コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:6.5、60Hz:5.4
出力電圧(V)約9000
電線長さ(m)最大:5000
寸法(縦×横×奥行)(mm)110×200×215
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。
12Vバッテリーを内蔵(ゲッターパックL)
出力パターンが選べる「自動スイッチ」。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル
付属品ゲッターパックL、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード
質量(kg)約9.3
電源(V)DC12
消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19)
出力電圧(V)約10000
電線長さ(m)最大:3300
機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)
寸法(縦×横×奥行)(mm)540×350×263
対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。
出力パターンが選べる「自動スイッチ」。
使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル
付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード
質量(kg)約4.3
電源(V)DC12
消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19)
出力電圧(V)約10000
電線長さ(m)最大:3300
機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)
内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V
寸法(縦×横×奥行)(mm)355×235×192
対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。
対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。
ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル
付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード
質量(kg)約5.7
電源(V)DC12
消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)
出力電圧(V)約9500
電線長さ(m)最大:2000
機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)
寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330
対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。
対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。
使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル
付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード
質量(kg)約3.4
電源(V)DC12
消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)
出力電圧(V)約9500
電線長さ(m)最大:2000
機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)
内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V
寸法(縦×横×奥行)(mm)288×138×232
対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。
また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。
また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304
形状角型
幅(mm)108
高さ(mm)128
質量(g)270
タイプ広角
奥行(mm)27.5
電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V
消費電力(W)8
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5
明るさ(Lm)750
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304
形状角型
幅(mm)109
高さ(mm)128
質量(g)320
タイプ広角
奥行(mm)41
電圧(V)DC12・24・48・60・80
消費電力(W)16
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41
明るさ(Lm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
用途装飾、誘導灯、注意喚起に
付属品万能フッカー(BH-400SH)
質量(kg)1.9
タイプ両面発光
径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45
消費電力(W)80
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全長(m)LEDライン:10
コード長さ(m)1.6
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
連結数5本(50mまで)
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
電球の種類LED
出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル
付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)約5
消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)8200
電線長さ(m)最大600
最大消費電力(W)0.416/0.57
電源(DC-V)12
設置場所屋外
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ラインアラームは、AC3000~7000Vの電線路などの充電の有無を絶縁電線の被覆上から検出するものです。
充電されている場合には断続的な発音・発光で表示します。
電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で知らせます。
伸縮式のため高所等離れた電線路への設置を容易にかつ安全に行うことができます。
伸長時に60cmの絶縁距離が確保されています。
電池寿命は連続使用で1週間と長寿命です。
検出部は防水構造です。
用途活線接近作業や通電試験時の注意喚起に
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】1mで50dB以上
質量(g)230
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)Φ37×330(収縮時)、Φ37×790(伸長時)
表示断続発音発光(伸長時)
使用周波数(Hz)50/60共用(収縮時)
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲(V)AC3000~7000
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】AC1500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC20kV 1分間(検知子~グリップ間)(伸長状態)
グリーン購入法適合
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型ACセットです。
仕様出力間隔:約1.4秒
付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚
質量(kg)約3.2
タイプ屋外用、防雨設計
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)最大8000(2段張りの場合:周囲約4000m、3段張りの場合:周囲約2666m、4段張りの場合:周囲約2000m、5段張りの場合:周囲約1600m)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
設置の際に使用が義務付けられている漏電遮断器を標準装備しています。
漏電を感知すると0.1秒以内に作動し通電を遮断する高速型で安全です。
稼働時間を設定できる出力切替スイッチが標準装備されています。
夜間のみの場合は周囲の明るさに応じて自動で電源のオン・オフが切替わります。
家庭用電源だけではなく、別売りのバッテリーを使用することもできます。
付属品コンセント式漏電遮断器、アース棒30型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、バッテリーコード、取扱説明書、保証書・登録カード
質量(kg)約3.1
消費電力(W)7.7/5.8
出力電圧(V)8500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×222×145
電線長さ(m)(最大)2000
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ