14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155 質量(g)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤストリッパー モノタロウ 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。 質量(g)154 材質スチール 全長(mm)196.9
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線の被覆剥き・切断 材質スチール 全長(mm)158.8 質量(g)120
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパー
最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
1丁
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。 トラスコ品番195-2163 材質スチール、ハンドル:プラスチック 全長(mm)155.6 質量(g)120 適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0 適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷

小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。 トラスコ品番195-2154 材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック 全長(mm)127 質量(g)60 適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08 適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断に トラスコ品番195-2183 材質スチール 全長(mm)181 質量(g)150 適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3 適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷

ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認 トラスコ品番195-2165 材質 全長(mm)177.8 質量(g)272 適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0 適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認 トラスコ品番195-2164 材質 全長(mm)177.8 質量(g)272 適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75 適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ソーラーケーブルをクイックストリップ
用途ソーラーケーブル用のミニワイヤーストリッパー 2つの刃で幅広いソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)が可能です 長さを調整するストッパーを内蔵しています ケーブルをカットするサイドカッター付きです 閉じた状態でとまるロッキング式でスペースと安全を確保します WEICON NO.3 全長(mm)125 質量(g)57 切断能力サイドカッター:最大11AWG 使用範囲(mm2)1.5~2.5、4.0~6.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)15~13、11~9 使用範囲(Φmm)6~28 アズワン品番65-0585-59 切断能力(mm2)サイドカッター:最大4
1丁
6,898 税込7,588
翌日出荷

T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線) 適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線) トラスコ品番759-8157 全長(mm)160 質量(g)115 皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12 芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200 質量(g)410
1セット
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)シースストリッピングセット
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200 質量(g)410
1セット
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)