ハサミでお好みのサイズにカットできます。
タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。
柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに
対象動物鳥類
材質プラスチック
長さ(mm)512
幅(mm)122
高さ(mm)53
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
振り子タイプで鳥をとまらせない。
電線路への鳥類の飛来、休憩による鳥害・ふん害を防止します。
最大30個(22.5m)まで連結可能です。
難着雪リングを容易に乗り越して取付けできます。
こんなお得な商品も!

鳥除けマット PP製
モノタロウ
¥899
税込¥989
柔らかな樹脂製なので、動物を傷つけることなく追い払えます。
鳥の集まりそうな場所や、猫の通り道にセット。縦・横連結や巻き付けも自由自在ではさみでカットすることも可能です。
巻きつけ、据え置きタイプです。
用途工場内・ベランダ手すり等、鳥が飛来し、フン害でお困りのところへ。
対象動物鳥類
トラスコ品番255-3503
長さ(mm)510
幅(mm)110
色ブラック
高さ(mm)(トゲ部)60
質量(g)150
ねじ穴(Φmm)5×8
セット内容本体×2、結束バンド×8
材質本体:SUS304ステンレス鋼線、結束線:耐候性ナイロン
線径(Φmm)0.8
外径(mm)47×37
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。
プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。
簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。
対象動物鳥類
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)442
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)100
取付穴径(Φmm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
各種電線に適合できるテグス式の鳥害防止材料。
8mm2~250mm2まであらゆる電線に適合します。
配電線、架空地線の上部に取付けて鳥害の防止に役立ちます。
寸法(mm)(ラインエース)Φ0.86×200
トゲがとりを寄せ付けない!カラスよけ、ハトよけ、様々な害鳥対策に連結できるから幅広い場所に設置できます。
用途鳥の侵入防止に。
対象動物カラス、ハト
材質PE
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×65×56
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。
対象動物鳥類
トラスコ品番375-9733
幅(mm)113
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)430
奥行(mm)90
材質(磁石)フェライト磁石
硬質針が電線全周(8方向)についていますので捩れても鳥害効果を損ないません。ワンタッチ固定部の3箇所固定で、安全かつ容易に作業できます。連結式構造により、電柱側から押し込むことができます。通気性の良い穴開き構造とすることで、軽量化・放熱性を有しています。最大連結本数は40本迄(20m)として下さい。
色グレー
質量(g)220
寸法(Φ×mm)55×500
対象動物トリ
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

鳥除けマット PP製
モノタロウ
¥899
税込¥989
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。
特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。
プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。
簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。
切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。
薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。
重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など
長さ(mm)600
材質ポリプロピレン
色グレー
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)700
幅(mm)1100
質量(kg)1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
工具不要・ワンタッチ固定で抜群の作業性。取り付けワンタッチ、2段階ロック機能付きです。取り付けは4m間隔でOKです。防鳥ラインの高さは電線頂部から40・50・60mmで調節できます。
色黒色
質量(g)75
適合電線240mm2,150mm2,5~120mm2,GW(5mm裸)
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ナイロン
質量(g)155
線径(Φmm)約0.25
寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

防鳥用マット ステンレス製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
施工用として工場や屋上などに取り付けることができる、鳥よけシート。耐候10年のベース(PC) と錆びにくいステンレスピン(SUS304)で鳥の飛来や侵入を防ぎます。スリムタイプは筋違などに、ワイドタイプは鉄骨部分などの広い場所に取り付けできます。
材質ポリカーボネート、ステンレス
タイプスリムタイプ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90(ピン)×500×105(トゲ)
1セット(12枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様
対象動物鳥類
仕様(被服径)1.0mm
材質SUS304
芯径(mm)(ロープ)0.81
構成7×7
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類
付属品吊下ひも×1本
材質スチロール樹脂、PET、他
質量(g)約186
長さ(cm)(吊下ひも)120
全長(cm)約49(本体)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
用途防獣用
付属品出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部
質量(kg)約4.9
電線長さ(m)1500
最大電圧(V)9000
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

防鳥用 大型フクロウ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類
材質ポリエチレン
寸法(mm)約180×450
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード