柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)2000
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。
用途端末機器用対ケーブル
電圧(V)60
許容温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)600
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)0.4
耐熱温度(℃)-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等
種類難燃ケーブル
定格電圧(V)150
許容電流(A)3
AWG28
絶縁体標準厚さ(mm)0.3
導体構成(本/mm)7/0.127
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)約0.98
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
公称断面積(mm2)0.75
線心数2
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
色黒
規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)300
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)PVC
識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)
絶縁体標準厚さ(mm)0.6
シース標準厚さ(mm)1.0
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上
シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)2.3
シース外径(Φmm)約4.3×6.6
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25
線心数2
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.5
色灰
規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)300
外径(Φmm)(撚合せ)5.4
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)
絶縁体標準厚さ(mm)0.6
シース標準厚さ(mm)1.0
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上
シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)2.7
シース外径(Φmm)約7.4
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)15.1
1箱(5本)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.75、(最小)0.64
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.7×5.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.1
定格AC125V・7A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)約2.3
シース外径(Φmm)約4.3×6.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75
線心数2
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.1
色黒
規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)PVC
識別線心:突起により行う。
絶縁体標準厚さ(mm)0.8
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)2.7×5.4
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(100本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.18
規格UL
定格AC125V・10A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)4.63
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG18
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8
シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61
導体構成(本/mm)42/0.16
絶縁体外径(mm)約2.15
シース外径(Φmm)約6.3
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.0
全長(m)3
導体外径(Φmm)約1.3
定格AC250V・10A
耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.6
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.5
シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58
導体構成(本/mm)32/0.193
絶縁体外径(mm)約2.5
シース外径(Φmm)約6.9
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.48
規格UL
定格AC125V・13A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.9
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG16
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4
シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61
導体構成(本/mm)52/0.18
絶縁体外径(mm)約3.20
シース外径(Φmm)約8.80
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.18
規格UL
定格AC125V・10A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.25
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG18
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8
シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61
導体構成(本/mm)42/0.16
絶縁体外径(mm)約2.9
シース外径(Φmm)約'8.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.48
規格UL
定格AC125V・13A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.9
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG16
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4
シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61
導体構成(本/mm)52/0.18
絶縁体外径(mm)約3.20
シース外径(Φmm)約8.80
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.50
定格AC125V・12A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.8
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)約2.7
シース外径(Φmm)約'7.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.18
規格UL
定格AC125V・10A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)4.63
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
AWG18
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8
シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61
導体構成(本/mm)42/0.16
絶縁体外径(mm)約2.15
シース外径(Φmm)約6.3
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.80
定格AC125V・15A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)6.7
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79
シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70
導体構成(本/mm)37/0.26
絶縁体外径(mm)約3.1
シース外径(Φmm)約8.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25
芯数(C)3
全長(m)3
導体外径(Φmm)1.50
定格AC125V・12A
耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)(撚り)5.8
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1
シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)50/0.18
絶縁体外径(mm)約2.7
シース外径(Φmm)約'7.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)(コード)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ