1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB) 収縮率2:1
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)