カテゴリ

  • 電気材料(82)
    • 固定用ケーブル(12)
    • VCTF(5)
    • KIV(1)
    • VFF(2)
    • VCTFK(1)
    • CV・CVT(5)
    • VCT(2)
  • 電動工具(55)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(1)
  • 富士電線工業(11)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • ELPA(1)
  • 正和電工(12)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • ハタヤリミテッド(11)
  • タイカツ(10)
  • TRUSCO(7)
  • 日動工業(5)
  • STAR Light(3)
  • 長岡特殊電線(3)
  • 大電(3)
  • フジマック(2)
  • KOWA(宏和工業)(2)
  • M&M(1)
  • 沖電線(1)
  • 住友電工(1)
  • 日平機器(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(34)
  • 2(1)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(22)
  • 3(18)
  • 4(17)
  • 5(9)
  • 6(11)
  • 7(6)
  • 8(8)
  • 10(10)
  • 12(7)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 20(7)
  • 30(7)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(6)
  • 1.4(1)
  • 1.5(21)
  • 1.8(1)
  • 2.1(1)
  • 2.34(1)
  • 2.58(1)
  • 17(1)
長さ(m)
  • 10
  • 0.4(6)
  • 0.5(8)
  • 1(10)
  • 2(15)
  • 3(14)
  • 5(42)
  • 8(6)
  • 15(12)
  • 20(82)
  • 30(46)
  • 40(9)
  • 50(27)
  • 60(8)
  • 70(8)
  • 80(8)
  • 90(8)
  • 100(55)
  • 200(13)
  • 300(7)
  • 色カラー(7)
  • 色(10)
  • 色(15)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(2)
1・2・3・4・5・7・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 1.25mm2」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
十字型マルチタップ延長コード 正和電工十字型マルチタップ延長コード正和電工
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
形状マルチ:十字型マルチタップ両端部:グレー、電線部:ホワイト定格125V-15A使用電線VCT2c×1.25mm2プラグ形状平型2P許容電流1500W関連資料(14.51MB)
耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード長岡特殊電線
6,798税込7,478
1巻(10m)
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー延長コード口ブラック M&Mカラー延長コード口ブラックM&M
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ソフトタイプ
用途電気器具の延長電源に定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様VCT1.25mm2×2
耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド 長岡特殊電線耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド長岡特殊電線
3,998税込4,398
1巻(10m)
9日以内出荷
絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、色移りの心配がありません。
用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応
取替コード タイカツ取替コードタイカツ
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
コンセント個数無し
ライトリール TRIENSライトリールTRIENS
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板トラスコ品番630-4239材質本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー高さ(mm)314奥行(mm)179定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6先端形状着脱式LEDライト電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3Cコンセント仕様12A/125V電線仕様SVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25明るさ(Lm)500
セブンタップコード フジマックセブンタップコードフジマック(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
中間タップに3コンセント、先端タップに4コンセントの合計7コンセント仕様。
用途工場・現場などの電源の延長コード長さ(m)10定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様VCT使用場所屋内
カーサリール ハタヤリミテッドカーサリールハタヤリミテッド
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
質量(kg)2コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)6サイズ(mm)225×141×220使用場所屋内外兼用特性防雨巻取形式手動
トライアングルタップ 正和電工トライアングルタップ正和電工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
トラ柄 3個口延長コード 10M TRUSCOトラ柄 3個口延長コード 10MTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
T-7C 防塵キャップ付き延長コード タイカツT-7C 防塵キャップ付き延長コードタイカツ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
防塵キャップ付き やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
用途屋内での電動工具等の延長コード特性防塵イエロー使用場所屋内電線仕様VCTコンセント個数3(十字型)定格電流(A)15芯数2太さ(mm2)1.25
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
8,898税込9,788
1台
当日出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻(10m)
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色SS-10 ブラック塗装使用場所屋外特性防滴・防塵
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電工600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線住友電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCOソフトタイププラグ 3個口タップ型TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
トライアングルタップ 正和電工トライアングルタップ正和電工
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!
特性耐トラッキング電線仕様-種別VCT2cコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2C
トリプルポッキン延長コード 日動工業トリプルポッキン延長コード日動工業
5,990税込6,589
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
十字トリプル延長コード
仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
十字トリプル延長コード 日動工業十字トリプル延長コード日動工業
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
十字トリプル延長コード
定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線色
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
1,998税込2,198
1巻(10m)
4日以内出荷から12日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に試験電圧2000VJIS規格JIS C3401絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
コードマックⅡ(自動巻) ハタヤリミテッドコードマックⅡ(自動巻)ハタヤリミテッド
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。 トリプルタップコンセント仕様が新登場!
電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)5定格電圧(V)125コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)388×312×121電線太さ(mm2)1.25芯数2P接地巻取形式自動巻き
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ沖電線
7,698税込8,468
1本(10m)
5日以内出荷から43日以内出荷
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
ピカマルチ 正和電工ピカマルチ正和電工
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線長さ(m)10特性耐トラッキング電線仕様-種別VCT2c質量(kg)1.3コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
3芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工3芯タイプ 防雨型延長コード正和電工(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT3cコンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
2芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工2芯タイプ 防雨型延長コード正和電工
2,998税込3,298
1個
当日出荷
2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性防雨、耐トラッキング電線仕様-種別S-VCT2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 STAR Light3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄STAR Light(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10特性アース付、防塵イエロー電線仕様-種別ソフトVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)定格容量(A)15 1500Wまで
ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ) タイカツピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)タイカツ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付電線仕様-種別VCTコンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
ハンドリール 日動工業ハンドリール日動工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
工場内やガレージでの軽作業に最適です。
電線仕様-長さ(m)10使用場所屋内質量(kg)1.3定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色極数(P)2
延長コード KOWA(宏和工業)延長コードKOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
用途3ツ口特性防塵使用場所屋内定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25
リール LEDランプリール 10M 日平機器リール LEDランプリール 10M日平機器
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて使用できます。 脱着式コードレスLEDライトが付属しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)仕様ラチェット式ストッパーセット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.4定格電圧(V)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335機能首振りハンガー機能電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3明るさ(Lm)500
延長コード YAMAZEN(山善)延長コードYAMAZEN(山善)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。電流(A)15迄電圧(V)125迄出力(W)1500迄電線仕様-芯数2
中間タップ付延長コード10m ノーブランド中間タップ付延長コード10mノーブランド(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電流容量(A)15
コードマック2 単相100V 10m ハタヤリミテッドコードマック2 単相100V 10mハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。
用途天井、壁面、柱などに電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様コンセント防じんシャッター付トラスコ品番851-3602セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式質量(kg)4.6材質(本体)樹脂コンセント個数4定格電流(A)6芯数二相電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口 タイカツ防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口タイカツ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋外仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
T-7延長コード(角型) タイカツT-7延長コード(角型)タイカツ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
T-7延長コード(十字型) タイカツT-7延長コード(十字型)タイカツ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら