伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色白
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58
厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61
構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)
材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青
仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V/min)1000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)600
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
色オリーブグリーン/グレー
巻取形式手動
加工のしやすい電線を使用しています。 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W)
コード長さ(m)2
使用電線VCTF(2×1.25mm2)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)0.3
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)0.3
色バーガンディー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
接続部分は棒形端子で便利です
定格電圧(V)125
コード長さ(m)2
定格電流(A)12
使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!。ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール
質量(kg)0.25
コンセント形状2P×2個
電線長さ(m)2
電線仕様VCTFK1.25mm2×2C
電力(V/A)125/6
関連キーワード