国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
規格JIS
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)200
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
全長(m)200
色青
厚さ(mm)(ビニル)0.8
耐電圧(V)(水中)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃
規格JIS
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)200
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途600V電気機器用ビニル絶縁電線
規格JIS C 3316
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル
試験電圧(V/1分)3000
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
色黄/緑
材質(導体)軟銅集合より線
材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60度傾斜
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
RoHS指令(10物質対応)対応
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
定格電圧(V)600
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
標準条長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格温度(℃)75(器具内に限り105)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
関連キーワード