電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。
耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。
難燃性に優れています。
ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線
高温多湿箇所のセンサ用リード線
油の飛散のある箇所への配線
耐熱モータの口出線
材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂
許容温度(℃)連続:-40~200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
RoHS指令(10物質対応)対応
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。
絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。
柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
試験電圧2000V
JIS規格JIS C3401
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数4
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数2
色(絶縁体)(1)黒/(2)白
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数2
色(絶縁体)(1)黒/(2)白
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数3
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数4
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)300
芯数6
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色黒
規格JIS
定格電圧(V)600
芯数6
色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
ケーブルサイズ(SQ)1.25
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
RoHS指令(10物質対応)対応
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)。耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には。有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、。発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の。軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで。得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、。色移りの心配がありません。
用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。
定格電圧(V)300以下
シース厚(mm)1
シース色灰
定格温度(℃)75以下
RoHS指令(10物質対応)対応
「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。
「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。
「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。
RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。
種類FA用ケーブル
色灰
定格電圧(V)100未満
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
絶縁体厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37
関連キーワード