「電線 1.6-3c」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
翌々日出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 茶1号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9サイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機モール用パーツ 曲がり 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
翌々日出荷
平面曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
モール用入りズミ 2個入 オーム電機モール用入りズミ 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
翌々日出荷
内曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
翌々日出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ミルキー1号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9ミルキーサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
翌々日出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト1号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9ホワイトサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
モール用出ズミ 2個入 オーム電機モール用出ズミ 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
翌々日出荷
外曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入オーム電機
259税込285
1本
翌々日出荷
段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り
材質PE
ステップル ベルトフック付 ケース オーム電機ステップル ベルトフック付 ケースオーム電機
1,398税込1,538
1セット(200個)
翌日出荷から7日以内出荷
ヒノモト製 環境対応ステップル ケース入り大容量パックで作業効率UP
付属品ベルトフック材質本体…鉄(三価クロメートメッキ)、絶縁部…塩化ビニル(鉛フリー)
テープ付ABSモール オーム電機テープ付ABSモールオーム電機
179税込197
1本ほか
翌日出荷から5日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
ABSモール オーム電機ABSモールオーム電機
139税込153
1本
翌日出荷から3日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質ABS
VVFケーブル ユーボンVVFケーブルユーボン
3,798税込4,178
1巻
6日以内出荷
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
灰色絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラグランド(VE管用) 未来工業ミラグランド(VE管用)未来工業
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
テープ付ABSモール2号10P ELPAテープ付ABSモール2号10PELPA
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ミルキーテープ付材質:ABS長さ:1m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ホワイトテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2号10P ELPAテープ付ABSモール2号10PELPA
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
サイズ:2号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:1m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ミルキーテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
4,688税込5,157
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ適合板厚1~4
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,990税込3,289
1袋(10本)ほか
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質ABS樹脂
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,990税込3,289
1袋(10本)
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS樹脂全長(m)1
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形カワイ電線
27,980税込30,778
1巻(100m)
3日以内出荷
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
26,980税込29,678
1巻(100m)
翌日出荷から3日以内出荷
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
26,980税込29,678
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。 「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
26,980税込29,678
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
25,980税込28,578
1巻(100m)
3日以内出荷
ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です
用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
二段ケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)二段ケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる材質質量(kg)9.3本体寸法(mm)550×550×505収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)関連資料(0.75MB)最大荷重(kN)0.49(収納時)取扱説明書(0.87MB)
片サドルPRO ステンレス TRUSCO片サドルPRO ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
片サドルPRO スチール TRUSCO片サドルPRO スチールTRUSCO
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1LAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
409税込450
1個
当日出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×14RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
モール多本パック オーム電機モール多本パックオーム電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(10本)
当日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質ABSホワイト
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PVC防水保護等級IPX7
接続・エンドユニット T形3路 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット T形3路星和電機(SEIWA)
2,898税込3,188
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプT形3路
接続・エンドユニット L形マガリ 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ星和電機(SEIWA)
2,898税込3,188
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ
UDプロテクタ コーナータイプ 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ コーナータイプ星和電機(SEIWA)
4,898税込5,388
1箱(20個)
7日以内出荷
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。壁と床のコーナーに収まる形状。 グレー、アイボリー、ライトブラウン、木目調の4色から選べます。 出角・入角を接続し曲がり部分もスッキリ仕上がります。
外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ2.0×3C]6.6×14.0全長(m)1収納本数(本)延長コード(OAタップ等):2本、モジュラーコード(電話線):3本、UTP(Cat5):2本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]1本導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ2.0×3Cケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
UDプロテクタ(アルミカバータイプ) 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ(アルミカバータイプ)星和電機(SEIWA)
9,498税込10,448
1箱(10本)
7日以内出荷
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。アルミカバータイプ カバー材質はアルミニウムで高強度! 本体も割れにくいABS 樹脂製。
材質カバー/アルミニウム合金 本体/ABS樹脂カバー:シルバー(アルマイト処理)、本体:アイボリー全長(m)1ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
UDプロテクタ 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ 汎用タイプ星和電機(SEIWA)
6,098税込6,708
1箱(10本)
7日以内出荷から11日以内出荷
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 接続・エンドユニットも充実。 幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻(5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら