9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05 素線径(mm)0.320(±0.01) 絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km
1本
839 税込923
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用 電線仕様母線:VCT2C×2.0sq コネクタ両端末防水:125V2P15A
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E-26防水ソケット
用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用
1箱(10個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適 全長(m)1
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適 全長(m)1
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適 プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A 電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ 分岐数10
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適 プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A 電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ 分岐数10
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)