「電線 3.5 3芯」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDS横巻シールドケーブル 三沢電線MDS横巻シールドケーブル三沢電線
20,980税込23,078
1本(100m)
7日以内出荷
横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能
用途30V以下の一般機器用薄灰材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.64MB)
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >クラベ
37,980税込41,778
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
火災報知器用耐熱電線 HP 伸興電線火災報知器用耐熱電線 HP伸興電線
22,980税込25,278
1巻(200m)
翌々日出荷から4日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。
用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース冨士電線
9,998税込10,998
1本(10m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシールドシース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル タツタ電線CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブルタツタ電線
7,898税込8,688
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールドシース色定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐水性4、耐摩耗性5、防爆性
用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐水性4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
29,980税込32,978
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 2、耐候性3、耐摩耗性4、耐ノイズ性
用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐摩耗性4、耐屈曲性
用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)カワイ電線
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)【1条の概算】1000試験電圧3000素線径(mm)0.32絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
54,980税込60,478
1巻(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
5,998税込6,598
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
SF VCTF 3.5X3C 品川電線SF VCTF 3.5X3C品川電線
9,698税込10,668
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
SF VCT 3.5X3C 品川電線SF VCT 3.5X3C品川電線
9,998税込10,998
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付日動工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2電流(A)(過負荷)20定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型特性アース付
100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付日動工業
27,980税込30,778
1台
当日出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
100V極太電線ドラム 20m アース付 日動工業100V極太電線ドラム 20m アース付日動工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
コンパクト交流電源 菊水電子工業コンパクト交流電源菊水電子工業
359,800税込395,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
耐電圧AC1.5kV、1分間絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)周波数変動範囲(Hz)±1%以内測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)回路方式PWMインバータ方式入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)電源電圧変動±0.15%以内定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438出力端子M4端子台効率70%以上入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)測定周波数範囲40Hz~500Hz接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)100(TYP値)ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内応答速度(出力)150μs(TYP値)
電工ドラム ロック式 3.5平方mm電線 日動工業電工ドラム ロック式 3.5平方mm電線日動工業
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
電工ドラム 3.5平方mm電線 日動工業電工ドラム 3.5平方mm電線日動工業
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線 日動工業防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線日動工業
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
熱風発生機2000シリーズ 八光電機熱風発生機2000シリーズ八光電機
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
コントローラーが新しくなりました。 ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。 軽量化されコンパクトです。 安全性に優れています。 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。 堅牢です。
電源(V)3相200温度制御方式PID制御(SSR駆動)吐出口気体温度範囲(℃)常温~350吸入気体温度(℃)-10~230
MKD-Eドラムなし ShowaMKD-EドラムなしShowa
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
Y5-Eタイプは母線、支線とも3芯を使用、コンセント部も接地(アース)付で防雨タイプになっております
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適コネクタ端末防水(一体成型品):125V接地2P15A分岐数4間隔(m)C:5
分岐ケーブル MY2B3Eタイプ Showa分岐ケーブル MY2B3EタイプShowa
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3芯数(C)3
EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リールEV・PHV充電専用ケーブルリール三協リール
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200V EV充電用の電力供給用として。質量(kg)5トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
高容量ケーブルリール 三協リール高容量ケーブルリール三協リール
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200Vの高容量の電力供給用として。質量(kg)5セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1巻(10m)
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
キャブタイヤケーブル JAPPYキャブタイヤケーブルJAPPY(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
エコビック投光器50W 日動工業エコビック投光器50W日動工業
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)2170ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)95~265グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付 日動工業昇圧降圧自在型トランス ブレーカー付日動工業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
入力電圧(V)200容量(kVA)3トラスコ品番162-0492幅(mm)260質量(kg)17.5高さ(mm)230奥行(mm)235コンセント個数6コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-77プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
屋外型降圧トランス ブレーカー付 日動工業屋外型降圧トランス ブレーカー付日動工業
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
入力電圧(V)200容量(kVA)5トラスコ品番162-2094幅(mm)394質量(kg)70高さ(mm)435奥行(mm)454コンセント個数10コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-85プラグ形状【入力】単相200V丸端子
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
11,980税込13,178
1個ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
3,398税込3,738
1個ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
環境配慮型小勢力回路用耐熱電線 フジクラ・ダイヤケーブル環境配慮型小勢力回路用耐熱電線フジクラ・ダイヤケーブル
17,980税込19,778
1巻(200m)
5日以内出荷から7日以内出荷
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品。 ステップル止め工法による露出配線が可能です。 耐燃性ポリエチレンシースのエコケーブルもあります。 HPは鉛フリー PVCを使用し、RoHS指令:2006年施行(6物質 鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE)に対応しています。
明かり取り(100V用) つくし工房明かり取り(100V用)つくし工房
45,980税込50,578
1組
4日以内出荷
ハンドリール(アース付,15A×10m) イチネンTASCOハンドリール(アース付,15A×10m)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグコード長さ(m)10特性アース付
トリプルポッキン延長コード 日動工業トリプルポッキン延長コード日動工業
9,798税込10,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
十字トリプル延長コード
仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
リペアポッキン防雨型延長コード 日動工業リペアポッキン防雨型延長コード日動工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色
リペアポッキン延長コード 日動工業リペアポッキン延長コード日動工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCTコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら