UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)0.85
色黒
タイプ線心対より
公称断面積(mm2)0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
定格温度(℃)80
定格電圧(V)150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード