カテゴリ

  • 電気材料(98)
    • VCTF(10)
    • VCT(8)
    • 可動用ケーブル(22)
    • 通信用構内ケーブル(2)
    • CV・CVT(4)
    • 固定用ケーブル(40)
  • メカニカル部品(3)
    • モーター周辺部品(3)
  • 制御機器(6)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 6芯」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード三沢電線
33,980税込37,378
1本(100m)
7日以内出荷
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.08MB)
MDS横巻シールドケーブル 三沢電線MDS横巻シールドケーブル三沢電線
41,980税込46,178
1本(100m)
7日以内出荷
横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能
用途30V以下の一般機器用薄灰材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.64MB)
MDLS細径横巻シールドケーブル 三沢電線MDLS細径横巻シールドケーブル三沢電線
35,980税込39,578
1本(100m)
7日以内出荷
可とう性 耐熱性 耐油性を有したケーブルできれいな艶消し黒のケーブルです
用途外径が細く狭い機器内配線に最適です仕様17本 / 0.08mm定格電圧(V)30材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒耐油PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC導体構成(本/mm)17/0.08定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.42MB)
VVCビニルケーブル 三沢電線VVCビニルケーブル三沢電線
20,980税込23,078
1本(100m)
7日以内出荷
可とう性があり機器内配線に適しています
用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm定格電圧(V)30材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVC導体構成(本/mm)7/0.18A定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.53MB)絶縁体外径(Φmm)1.2
VSVCビニルシールド付ケーブル 三沢電線VSVCビニルシールド付ケーブル三沢電線
35,980税込39,578
1本(100m)
7日以内出荷
可とう性があり機器内配線に適しています
用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm定格電圧(V)30材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVC導体構成(本/mm)7/0.18A定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.53MB)絶縁体外径(Φmm)1.2
耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF 品川電線耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF品川電線
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械などでの信号、電源ラインに。定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
99,980税込109,978
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)1500取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
40,980税込45,078
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
48,980税込53,878
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部、直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:有絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.93MB)
スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル吉野川電線
109,800税込120,780
1巻(100m)
32日以内出荷
0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用 ISO 14644-1 Class4取得 UL規格品・RoHS2対応 ; ※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。
用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:有絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)1500取扱説明書(2.93MB)
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S伸興電線
25,980税込28,578
1巻(100m)
翌日出荷から4日以内出荷
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV伸興電線
12,980税込14,278
1巻(100m)
翌日出荷から4日以内出荷
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100
火災報知器用耐熱電線 HP 伸興電線火災報知器用耐熱電線 HP伸興電線
22,980税込25,278
1巻(100m)
翌々日出荷から4日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。
用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース冨士電線
8,998税込9,898
1本(10m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシールドシース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブルタツタ電線
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等にシールド無しRoHS指令(10物質対応)対応
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブルタツタ電線
8,398税込9,238
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等にシールドRoHS指令(10物質対応)対応
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコードタツタ電線
9,998税込10,998
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
27,980税込30,778
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐水性4、耐摩耗性5、防爆性
用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐水性4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
27,980税込30,778
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 2、耐候性3、耐摩耗性4、耐ノイズ性
用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
26,980税込29,678
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 4、耐ノイズ性2、耐候性 5、耐震性3、耐水性 6、耐摩耗性
用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
34,980税込38,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
1、耐油性2、耐候性3、耐摩耗性4、耐屈曲性
用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
7,098税込7,808
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
5,998税込6,598
1本(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
適合規格UL(AWM) NFPA(70・79)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用タツタ電線
10,980税込12,078
1本(10m)ほか
5日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
6,698税込7,368
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ沖電線
3,898税込4,288
1本(10m)ほか
5日以内出荷から62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リボンケーブル, 6芯 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リボンケーブル, 6芯TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1個
5日以内出荷
コネクタ1 = Micro-MaTch IDCコネクタ 2 = Micro-MaTch IDCmm終端処理 = 終端処理済み極数 = 6シールド有無 = 非遮蔽AWGサイズ = 28 AWGシリーズ = Micro-MaTch長さ = 75.5mm外被色 = グレー代表規格 = RoHS対応、ULTE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対ワイヤー付きオス. Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、ワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで両端とも終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。 このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。 メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。 コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。 このコンタクトは赤いポリエステル製ハウジングで完全に保護されています。 このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリでは、200 mm、150 mm、70 mmのケーブル長を用意しています。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング耐腐食仕上げ 気密性の高い接続. 用途. このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
NMB ロードセル NMB(ミネベア)NMB ロードセルNMB(ミネベア)
269,800税込296,780
1個
当日出荷から90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ長岡特殊電線
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
34,980税込38,478
1巻(100m)
9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線耐熱105℃電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
4日以内出荷から9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ長岡特殊電線
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
40,980税込45,078
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:6芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-60
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
56,980税込62,678
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:6芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-83
マイクロホン用ビニルコード カワイ電線マイクロホン用ビニルコードカワイ電線
3,298税込3,628
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
3,698税込4,068
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら