UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。
適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)
材質(シース)耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
シース色黒
定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul
定格電圧(V)300
材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル
材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニル
シース色黒
定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード