100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品川電線UL1007 AWG24
エコ商品
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格UL 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) ケーブルサイズ(AWG)24
1本(305m)
8,498 税込9,348
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(305m)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m)100 導体外径(Φmm)0.95 定格電圧(V)300 許容電流(A)9 AWG20 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 導体構成(本/mm)21/0.18 絶縁体外径(mm)1.8 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。 ホワイト 芯数1C 全長(m)305 定格300V 絶縁体厚さ(mm)0.42
1巻
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

共立電子産業ミニQIケーブル8S-Z
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2 ケーブルUL1007AWG24 ケーブル長(mm)500 ケーブル種類8S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
249 税込274
当日出荷

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途電気・電子機器の内部配線 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(915m)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)100 荷姿ボビン巻き+箱入り RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ULスタイルNo.1007
1箱(300m)ほか
9,998 税込10,998
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)UL:80 CSA:90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.45MB)
1本(610m)ほか
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等 種類難燃ケーブル 定格電圧(V)150 許容電流(A)3 AWG28 絶縁体標準厚さ(mm)0.3 導体構成(本/mm)7/0.127 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)約0.98 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
688 税込757
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

共立電子産業ミニQIケーブル5S-Z
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2 ケーブルUL1007AWG24 ケーブル長(mm)500 ケーブル種類5S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
169 税込186
当日出荷

仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様シース色 = 白コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様シース色 = 白コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = RoHS対応、UL1581、UL758RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = RoHS対応、UL1581、UL758RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様シース色 = 青コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様シース色 = 黒コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃断熱壁厚さ = 0.38mmRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様シース色 = 緑コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
1,798 税込1,978
翌々日出荷


化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm)0.4 耐熱温度(℃)-100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6色×1本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1リール(30m)
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24 絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5 全長(mm)230 質量(g)400 適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

共立電子産業ミニQIケーブル2S-Z
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2 ケーブルUL1007AWG24 ケーブル長(mm)500 ケーブル種類2S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
109 税込120
欠品中

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 保護構造IP65(正方向取付時) 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 動作点灯 音色ブザー無し
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7370 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7361 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・緑の2色発光となります。レンズ色は乳白です。パネルカットはΦ10.2です。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7353 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR123A と単 セルバッテリに適していて、リード線取り付けは 150 mm です。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 24AWG スプリング材質: 0.8mm 65C スプリングワイヤ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 69 x 37.3 x 27.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷