カテゴリ

  • 電気材料(112)
    • VCTF(36)
    • VCT(21)
  • 制御機器(80)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 電動工具(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 照明(7)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 清掃用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
富士電線工業・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・三ツ星・正和電工・オーナンバ・弥栄電線・カワイ電線・品川電線・TRUSCO・明工社・川崎電線・日動工業・長岡特殊電線・ハタヤリミテッド・ノーブランド・Panasonic(パナソニック)・タイカツ・エスコ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 vctf」の検索結果

関連キーワード
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m正和電工
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)112寸法B(Φmm)67.5寸法C(Φmm)16.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)2・3.5
防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水コードコネクタボディ 接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V寸法A(mm)120寸法B(Φmm)73寸法C(Φmm)16
高ワット用延長コード 正和電工高ワット用延長コード正和電工(27件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内芯数2電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 接地2PPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
オートリール 日動工業オートリール日動工業(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)色(本体)黄色使用場所屋内
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー マーベルワイヤーストリッパーマーベル(17件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
心線を傷つけず早くて簡単丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)小型封入スイッチ SHL-□omron(オムロン)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
接地3P20Aゴムプラグ 明工社接地3P20Aゴムプラグ明工社(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
コネクターボディー 接地3P 明工社コネクターボディー 接地3P明工社(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6885形状平刃質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッドSX延長コード(アース付)ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 弥栄電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード弥栄電線
8,898税込9,788
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
コードリール(ブレーカ付) ハタヤリミテッドコードリール(ブレーカ付)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)50
コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッドコードリール コンパクトタイプハタヤリミテッド(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リールコンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社2P15Aゴムコネクターボディ明工社(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード正和電工(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)4.7×7.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。RoHS指令(10物質対応)対応全長(mm)165質量(g)350
プラグ 接地3P 明工社プラグ 接地3P明工社(30件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6958質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業ビニルキャブタイヤ長円形コード富士電線工業(12件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(100m)
当日出荷
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
延長コード タイカツ延長コードタイカツ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
電工ドラム 標準型 日動工業電工ドラム 標準型日動工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付電線仕様VCTF仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8938質量(kg)2.8コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
JTコードリール ハタヤリミテッドJTコードリールハタヤリミテッド(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタボディ  2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)74寸法B(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
接地2P15Aゴムプラグ 明工社接地2P15Aゴムプラグ明工社(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
JSリール ハタヤリミテッドJSリールハタヤリミテッド(31件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
ケーブル vctfk特集