伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色白
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
加工のしやすい電線を使用しています。 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W)
コード長さ(m)2
使用電線VCTF(2×1.25mm2)
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。
延長コードセット法規格、適合商品
省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別VCTFK
使用場所屋内
芯数2
電線太さ(mm2)2.0
最大消費電力(W)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A
電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ
分岐数10
カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A
電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ
分岐数10
関連キーワード