「電線 vff 2」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル平形コード ( VFF ) 関西通信電線ビニル平形コード ( VFF )関西通信電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。絶縁体厚さ(mm)0.8線心数2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁コードクリップ 16K 電線支持用 10個入 ブラック オーム電機絶縁コードクリップ 16K 電線支持用 10個入 ブラックオーム電機
189税込208
1袋(10個)
3日以内出荷
テープ付きなので簡単に固定できます。 RoHS適合品
材質ナイロン66寸法(mm)(貼付)16.3×16.3難燃性(本体)UL94V-2適合電線VFF2.0mm2まで最大静荷重(g)約200
補修用コーナーキャップ オーム電機補修用コーナーキャップオーム電機
189税込208
1個
翌々日出荷
家具裏等のコンセントに1500ワットまで
用途補修用電源15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
3口テーブルタップ オーム電機3口テーブルタップオーム電機
339税込373
1個
翌々日出荷
コンセントを増やせます1500ワットまで
用途補修用電源15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
角型タンブラスイッチ 3路 オーム電機角型タンブラスイッチ 3路オーム電機
419税込461
1個
翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 1000ワットまで
定格10A-250V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
角型タンブラスイッチ 片切 オーム電機角型タンブラスイッチ 片切オーム電機
309税込340
1個
翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 1000ワットまで
定格10A-250V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
L型トリプルコンセント 3口 オーム電機L型トリプルコンセント 3口オーム電機
439税込483
1個
翌々日出荷
コンセントの増設に 露出配線用 前面と上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
ダブルコンセント 2口 オーム電機ダブルコンセント 2口オーム電機
339税込373
1個
翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
角型コンセント 1口 オーム電機角型コンセント 1口オーム電機
219税込241
1個
翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
3口トリプルコンセント オーム電機3口トリプルコンセントオーム電機
419税込461
1個
翌々日出荷
スイッチの増設に 露出配線用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
3口トリプルコンセント オーム電機3口トリプルコンセントオーム電機
439税込483
1個
翌々日出荷
コンセントの増設に 露出配線用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
L型ダブルコンセント 2口 オーム電機L型ダブルコンセント 2口オーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
コンセントの増設に 露出配線用 前面と上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
ムービープラグ オーム電機ムービープラグオーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
刃が180°回ります 家具裏等のコンセントに 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
絶縁カバー付ムービープラグ オーム電機絶縁カバー付ムービープラグオーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
刃が180°回ります トラッキング火災対策に 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
絶縁カバー付差込みプラグ オーム電機絶縁カバー付差込みプラグオーム電機
209税込230
1個
翌々日出荷
プラグの交換用に トラッキング火災対策に 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
プラグ付き平行コード 補修用 2m オーム電機プラグ付き平行コード 補修用 2mオーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
接続部分は棒形端子で便利です
定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
照明器具用プラグ付コード オーム電機照明器具用プラグ付コードオーム電機
789税込868
1個
予約販売
棒端子付きで加工がいりません 7A-125V 700ワットまで
仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ)使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
磁器レセップ スイッチ付 オーム電機磁器レセップ スイッチ付オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
熱に強い磁器製です ロータリー式中間スイッチ付き コードが付いて結線加工がいりません 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
差込みプラグ オーム電機差込みプラグオーム電機
167税込184
1個
3日以内出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
差込みプラグ オーム電機差込みプラグオーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
マグネットコード 熱器具用 1.5m オーム電機マグネットコード 熱器具用 1.5mオーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
用途電気ポット等の熱器具にピッチ(mm)極:18定格7A-125V(700W)コード長さ(m)1.5使用電線VFF(2×0.75mm2)
ストロングサドル 共和化学工業所ストロングサドル共和化学工業所
3,898税込4,288
1箱(100個)
翌々日出荷
コンクリートやブロック壁面の配線の際に使用いただけます
差込みボディ オーム電機差込みボディオーム電機(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
コードの延長に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
テーブルタップ 補修用 4個口 オーム電機テーブルタップ 補修用 4個口オーム電機
539税込593
1個
3日以内出荷
補修用のテーブルタップです。トラッキング火災防止絶縁カバー付きコンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ導線の二重被ふくでコードの強度を向上両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止フリープラグ
定格15A-125V電力(W)1500・125ボルト以下適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)44×146×21
ムービープラグ オーム電機ムービープラグオーム電機(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)プラグ形状180°回転式プラグ適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
予約販売
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
ケーブルステップル ELPAケーブルステップルELPA
207税込228
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン使用温度範囲:-40~70℃適合電線:適合電線 VFF0.75~1.25mm2入数:10個
中ベース レセプタクル ELPA中ベース レセプタクルELPA
179税込197
1個
翌々日出荷
定格:250V 1A電球20Wまで適合電線 VFF 0.5~1.25mm2口金:E12
用途樹脂製
グロー ソケット ELPAグロー ソケットELPA
199税込219
1個
翌々日出荷
定格:125V 1A適合電線 VFF 0.5~1.25mm2口金:E17
用途点灯管用
3A コードスイッチ ELPA3A コードスイッチELPA
398税込438
1個
翌々日出荷
定格:250V 3A適合電線 VFF 0.75m2
用途平形コード用
リモートスイッチ エスコリモートスイッチエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
平型コード用。組み立て部品。15Aリモートスイッチ。
ホワイト定格容量15A 300V適合電線VFF 1.25~2.0サイズ(mm)96×22×35(H)許容電力(W)1500 (VFF1.25の場合1200まで)
中間スイッチ エスコ中間スイッチエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
平型コード用。組み立て部品。15A中間スイッチ。
ホワイト定格容量15A 250V適合電線VFF 1.25~2.0サイズ(mm)115×22×35(H)許容電力(W)1500 (VFF1.25の場合1200)
テーブルタップ 補修用 3個口 オーム電機テーブルタップ 補修用 3個口オーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
補修用3口テーブルタップです
定格15A-125V電力(W)1500・125ボルト以下適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)
フリープラグ棒端子付コード ノアフリープラグ棒端子付コードノア
799税込879
1本
当日出荷
フリープラグと先端に棒端子が付いているフリープラグのコードです。
コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状単相2P電線仕様-種別VFF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
439税込483
1個
9日以内出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
にぎり押ボタン エスコにぎり押ボタンエスコ
230税込253
1個
当日出荷
2号にぎり釦
仕様●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mmアズワン品番65-2252-33関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.15MB)
2号にぎり釦 Panasonic(パナソニック)2号にぎり釦Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC 25定格電流(A)1適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75回路方式片切常開形接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触結線方式巻締端子式
電線保護キャップ ELPA電線保護キャップELPA(1件のレビュー)
189税込208
1パック(8個)
当日出荷
照明器具、コンセント等の取換え時や新築工事での先行配線時に使用します。
適合電線VFF1.6mm、2.0mm用
平形ビニール電線 エスネット平形ビニール電線エスネット
7,798税込8,578
1巻(100m)
3日以内出荷から7日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
端子付平形ビニール電線 エスネット端子付平形ビニール電線エスネット
859税込945
1巻(2m)ほか
3日以内出荷
端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。RoHS指令(10物質対応)対応