27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(100m)ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
1巻(50m)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

協和電線工業VVF 電力ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 規格JIS C 3342 全長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) シース厚(mm)1.5 試験電圧(V/1分)AC1500 定格温度(℃)60 材質(導体)電気用軟銅線
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

協和電線工業VVF 電力ケーブル
エコ商品
住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。 規格4芯はJIS対象外 定格電圧(V)600 識別黒、白、赤、緑 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。 種類電力ケーブル 芯数(C)3 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)75 導体単線
1巻(100m)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L
エコ商品
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯平型 ねじ長さ(mm)10 取付穴径(Φmm)21~22 適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C) ねじの呼びG1/2 適合ケーブル(Φmm)6×14 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
1個
409 税込450
当日出荷

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3605 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1500 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
1巻(100m)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
表面処理無電解ニッケルめっきULL 適合板厚1.6~2.3
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。アルミカバータイプ 。カバー材質はアルミニウムで高強度! 。本体も割れにくいABS 樹脂製。
材質カバー/アルミニウム合金 本体/ABS樹脂 カバー:シルバー(アルマイト処理)、本体:アイボリー 全長(m)1 ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
1箱(10本)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。 「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。 長さ(m)【1条の概算】100 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
1巻(100m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。壁と床のコーナーに収まる形状。 。グレー、アイボリー、ライトブラウン、木目調の4色から選べます。 。出角・入角を接続し曲がり部分もスッキリ仕上がります。
外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ2.0×3C]6.6×14.0 全長(m)1 収納本数(本)延長コード(OAタップ等):2本、モジュラーコード(電話線):3本、UTP(Cat5):2本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]1本 導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ2.0×3C ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
1箱(20個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ 。グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 。断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 。ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 。接続・エンドユニットも充実。 。幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
1箱(20本)ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル 形状エンド タイプL形マガリ
1箱(10個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル 形状エンド タイプT形3路
1箱(10個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)