13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

協和電線工業VVF 電力ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 規格JIS C 3342 全長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
1巻(50m)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

協和電線工業カラーVVFケーブル
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
1巻(100m)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マサル工業メタルモール
エコ商品
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。 材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1S
エコ商品
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯平型 ねじ長さ(mm)10 取付穴径(Φmm)21~22 適合電線VVF(1.6×2C、2.0×2C) ねじの呼びG1/2 適合ケーブル(Φmm)6×10 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)A/F部:27/22
1個
379 税込417
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント1ポート
エコ商品
適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力1 A 1 0 0 V A C 35VA
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L
エコ商品
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯平型 ねじ長さ(mm)10 取付穴径(Φmm)21~22 適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C) ねじの呼びG1/2 適合ケーブル(Φmm)6×14 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
1個
409 税込450
当日出荷