電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類電力ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3342
許容温度(℃)(導体最高)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
色灰
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
規格JIS C 3342
全長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)50
シース厚(mm)1.5
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3342
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格温度(℃)75
導体単線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類電力ケーブル
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)
シース厚(mm)1.5
試験電圧(V/1分)AC1500
定格温度(℃)60
材質(導体)電気用軟銅線
住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
規格4芯はJIS対象外
定格電圧(V)600
識別黒、白、赤、緑
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
種類電力ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3605
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1500
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
荷姿たば
許容温度(℃)(導体最高)60
仕様鉛フリー
試験電圧(V/1分)1500
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
こんなお得な商品も!
PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
材質難燃PE
仕様単層波付管
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色ベージュ
適合板厚1~4
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。
建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。
露出配線にも適しています。
長さ(m)【1条の概算】100
試験電圧1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
こんなお得な商品も!
ソフトモール
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様室内用
材質PVC
サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質ABS
色ホワイト
穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。
ケーブルを傷つける心配がありません。
サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。
材質ステンレス(SUS304)
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
仕様鋼製カバー付スライドボックス
適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル
適合ボックス寸法(mm)~2
適合ノック径(Φmm)21~22
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。
取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
色ミルキーホワイト
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
呼び3.5×25
付属品固定用ビス2本付
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器
セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
本体寸法(mm)93×39×173
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
関連資料(0.37MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ