機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色白
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色赤
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色黒
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色緑
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色黄
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
色黒
材質粘着剤付きポリオレフィン
長さ(m)1.219
特性柔軟性
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
収縮率(%)50
UL規格UL224 VW-1相当品
MIL規格AMS-DTL-23053
耐電圧(V)600
電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃)-55~110
定格電圧(V)600
収縮温度120℃
収縮率(%)66
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色青
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。
収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。
耐電圧(V)600
保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。
DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。
ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。
UL、CSA規格品です。
IP62グレード製品です。
色黄/緑
長さ(m)1.219
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色透明
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
仕様IP68電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適です。
材質接着剤付ポリオレフィン
全長(mm)1219
色黒
使用温度範囲(℃)-65~110
内径(Φmm)収縮前:76.2収縮後:25.4
収縮温度120℃
アズワン品番64-7955-24
適合電線サイズ(AWG/MCM)600~1250MCM
収縮率0.66
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)4.1
1本
¥27,700
税込¥30,470
当日出荷
半硬質で高い耐熱性を備えています。
耐薬品性や耐摩耗性に優れています。
高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。
熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂
長さ(mm)1219
色透明
使用温度範囲(℃)-55~175
定格電圧(V)600
収縮温度176℃
収縮率(%)50
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。
トラスコ品番194-9333
材質ポリオレフィン
長さ(mm)1219
色緑
長さ(m)1.219
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮前内径(Φmm)38.1
収縮温度120℃
収縮率(%)50
収縮後内径(Φmm)19.1
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)1.0
1袋(5本)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
色黒
材質粘着剤付ポリオレフィン
長さ(mm)1219
特性柔軟性
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
収縮率(%)25
UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)
MIL規格AMS-DTL-23053
耐電圧(V)600
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。
色黒
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
特性絶縁
仕様UL、CSA認定品(透明を除く)
質量(g)982
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮前内径(Φmm)101.6
収縮温度120℃
収縮率(%)50
MIL規格AMS-DTL-23053
収縮後内径(Φmm)50.8
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)1.4
1袋(2本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード