38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品 外観延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。 材質低密度ポリエチレン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。 材質低密度ポリエチレン 乳白 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-25~50 関連資料DP・DP-B カタログデータ(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1本
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン 仕様スリット入り 使用温度範囲(℃)-20~60 特性軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業BP53 スパイラルチューブ
エコ商品
電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
乳白 材質ポリエチレン 特性軽量、柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)導電性スパイラル
電線の結束とEMCの対策を両立します。 難燃性に優れています。UL94 V-0(基材)。
特性難燃性、導電性
1巻(20m)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業BP53-S スリットチューブ
エコ商品
電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
材質ポリプロピレン 特性軽量、柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

潤工社FEPスパイラルチューブSF
エコ商品
結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用 材質FEP樹脂 半透明 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
749 税込824
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 材質難燃性ポリプロピレン(PP) 特性軽量、耐衝撃性
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 規格鉄道規格 標準色 肉厚T(mm)0.35±0.05 特性絶縁
1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、。自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
長さ(m)20
1箱(20m)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料SETCチューブカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(SETCチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SETCチューブ).pdf(0.07MB)
1袋(10m×1本)ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大阪電具(ODK)バーディ・フレキ
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性軽量、柔軟性
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質特殊シリカ繊維織物 片面水系耐炎コーティング加工 長さ(m)20 トラスコ品番854-9799 厚さ(mm)0.7 質量(kg)14.4 幅(m)1
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

住友電工スミチューブLB
エコ商品
大口径、厚肉 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用) RoHS10物質対応済み
用途各種ブスバーの電気絶縁 大口径金属管の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 使用可能温度範囲-45~120℃ 収縮温度115℃以上 収縮率(%)約35 長さ変化率(%)-20以上 収縮前肉厚(mm)0.70 収縮後肉厚(mm)1.50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25m×2巻)ほか
139,800 税込153,780
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

分岐部への装着が容易です。 コネクタ付ハーネスに装着が容易です。 高い柔軟性と追従性お有し、摺動部への装着が可能です。 シールド編組線比較し軽量化に優れます。
特性柔軟性、軽量 付属品取付工具(Φ:5・10・20・30用) 難燃性UL94 VTM-0相当
1巻(50m)ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性 標準色グレー
1巻(50m)ほか
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(25m)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪電具(ODK)イーグルフレキ
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性 標準色
1巻(10m)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネオフレックスVOM(耐油タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
1巻(50m)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオフレックスWFM(標準タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
1セット(50個)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオフレックスKCP(標準タイプ)
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
1セット(30個)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に 種別屋内用 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCTF プラグ標準 使用場所屋内
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2 電流(A)(過負荷)20 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)3.5 使用場所屋内型 特性アース付
1台
27,980 税込30,778
欠品中

危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!。現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。
電圧(V)250
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)。耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には。有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、。発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の。軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで。得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、。色移りの心配がありません。
用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。 定格電圧(V)300以下 シース厚(mm)1 シース色 定格温度(℃)75以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)3.5 使用場所屋内型
1台
27,980 税込30,778
当日出荷